Armoire à portes battantes Thur Metall 85.845.000, Profondeur: 620 mm | Hauteur: 1950 mm | Largeur: 1100 mm
Armoire grande contenance 146 bacs
Voir les informations techniquesRéférences
Thur Metall :85.845.000
Rubix :4774-7031798
EAN :7630021205103

Détails articles : ARMOIRE PTES BATTANTES 146 BACS L1100XP620XH1950MM 4040/1060
Bâti en tôle d'acier mécano-soudée épaisseur 10/10 mm. Capacité de charge totale : 500 kg (uniformément répartis). 2 portes battantes avec fermeture à clé 2 points, 9 tablettes galvanisées, capacité de charge 60 kg (uniformément répartis). 3 tiroirs h 100 mm double extension (ouverture 100%, charge 75 kg) RAL 7035. Dimensions utiles des tiroirs : (L 900 x p 400mm). 40 bacs ( L 100 x p 85 x h 50 mm), 70 bacs (L 105 x p 160 x h 75 mm), 21 bacs (L 150 x p 230 x h 125 mm) et 15 bacs (L 210 x p 330 x h 150 mm).
Applications
Rangement et Sécurisation des outils. Amélioration de la productivité.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de portes | 2 |
|---|---|
| Hauteur | 1950 mm |
| Modèle | 4040/1060 |
| Couleur | jaune |
| Type | armoire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 490,82 € HT
/ unité
4 188,98 € TTC
Dont Eco-contribution : 7,9 € TTC

- Livraison habituellement sous (34) jours
