Mètre ruban Stanley 0-34-406, Longueur: 20 m | Largeur: 12.7 mm | Boîtier: Acier
Mètre ruban
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stanley :0-34-406
Rubix :5511-5028031
EAN :3253560344061

Documents
Détails articles : METRE RUBAN BOITIER 20M 0-34-406 (UC2-UU20)
Points forts
Ruban à mesurer en acier revêtu d'un vernis synthétique résistant à l'usure et aux plis
Boîtier ouvert en acier revêtu d'un vernis époxy pour éviter les dommages et la rouille
Sortie tangentielle du ruban pour un retour optimal du ruban
Manivelle pliante en acier chromé (norme DIN) avec crochet de pliage
Ruban de couleur jaune avec graduations de 2 mm pour une bonne lisibilité
Précision : classe II
Ruban de rechange (1-34-713) disponible.
Boîtier ouvert en acier revêtu d'un vernis époxy pour éviter les dommages et la rouille
Sortie tangentielle du ruban pour un retour optimal du ruban
Manivelle pliante en acier chromé (norme DIN) avec crochet de pliage
Ruban de couleur jaune avec graduations de 2 mm pour une bonne lisibilité
Précision : classe II
Ruban de rechange (1-34-713) disponible.
Informations techniques
Attributs
| Boîtier | acier |
|---|---|
| Longueur | 20 m |
| Largeur | 12,7 mm |
| Type | mètre ruban |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,47 € HT
/ unité
120,56 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h