Mètre ruban SAM UD-216-N, Longueur: 2 m | Largeur: 60 mm | Boîtier: ABS
Mesure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :UD-216-N
Rubix :0149-5017959
EAN :3272670346284



Documents
Détails articles : MESURE 2MX16 UD-216-N PROMO 1/15
Mesure courte MEDIAFLEX boîtier ABS.Classe de précision 2. Conforme directive européenne MID/2004/22/CE. Boîtier ultra compact et ultra léger. Blocage du ruban. Retour automatique du ruban.
Points forts
Boîtier ultra compact et ultra léger. Blocage du ruban.
Applications
Permet de prendre des mesures.
Informations techniques
Attributs
| Boîtier | abs |
|---|---|
| Longueur | 2 m |
| Largeur | 60 mm |
| Type | mesure |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,99 € HT
/ unité
14,39 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
