Mètre ruban SAM LU-2550, Longueur: 50 m | Largeur: 15 mm | Boîtier: Métal
Mesure Longue Pvc Ruban Fibre De Verre
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :LU-2550
Rubix :0149-5039216
EAN :3272670457881
Documents
Détails articles : MESURE LONGUE A POIGNEE LU-2550
Gradué recto-verso.Classe de précision II.Manivelle escamotable.Boîtier métallique revêtu simili.Étalonnés et calibrés à une température de 20° sous 2 daN de tension.
Informations techniques
Attributs
| Boîtier | métal |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Largeur | 15 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,90 € HT
/ unité
109,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h


