Télémètre laser Stanley STHT77666-0, Portée: 12 m

Mesure de la distance par laser

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Stanley :STHT77666-0
Rubix :5511-5443805
EAN :3253560776664
MESURE LASER TLM40 POCKET - 12M
Résumé technique
Portée12 m
Précision6 mm
Classe de laserklasa 2 (iec/en 60825-1:2014)
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : MESURE LASER TLM40 POCKET - 12M


Avec une portée de 12 m et une précision de ± 6 mm, le télémètre laser de poche Stanley TLM40 répond aux besoins de mesure courante sur chantier ou en atelier. Sa batterie Li-Ion assure jusqu'à 1 000 mesures par charge, pour une disponibilité immédiate tout au long de la journée.

Caractéristiques :
Le Stanley TLM40 Pocket mesure des distances jusqu'à 12 m en mode simple ou en continu. La mesure en continu permet de balayer une pièce ou un ouvrage et d'afficher les valeurs en temps réel, sans répéter l'opération. Un seul bouton commande la mise sous tension, l'extinction, le déclenchement de la mesure et le changement d'unités, ce qui simplifie la prise en main. Le revêtement grip assure un maintien sûr, y compris avec des gants de travail. Un trou d'accroche accepte une dragonne (non fournie), pour sécuriser l'appareil lors des interventions en hauteur. L'écran LCD à fond noir et caractères blancs garantit une lisibilité correcte dans les conditions d'éclairage variées d'un chantier. L'indice IP 54 protège l'appareil contre la poussière et les projections d'eau, compatibles avec les environnements de chantiers courants.

Spécifications :
- Référence : STHT77666-0.
- Portée : de 16,5 cm à 12 m.
- Précision : ±6 mm.
- Modes de mesure : mesure directe, mesure en continu.
- Batterie : Li-Ion rechargeable, jusqu'à 1 000 mesures par charge.
- Chargement : USB (chargeur fourni).
- Affichage : écran LCD fond noir, caractères blancs.
- Indice de protection : IP 54.
- Trou d'accroche pour dragonne (non fournie).
- Dimensions : 6 x 3 x 2 cm (environ).

Normes :
- CEI 60825-1:2007 - classe laser 2 : l'appareil émet un faisceau laser visible de longueur d'onde comprise entre 620 et 690 nm, d'une puissance inférieure à 1 mW ; le regard direct dans le faisceau est à éviter, bien que le réflexe de fermeture des paupières assure en général une protection suffisante.
- Directive 2014/30/UE : l'appareil est conforme aux dispositions des normes et réglementations applicables en matière de compatibilité électromagnétique (CEM).

Points forts

- Ultracompact : le format pocket permet de transporter l'appareil en poche de pantalon ou de veste, sans encombrement.
- Autonomie élevée : la batterie Li-Ion couvre jusqu'à 1 000 mesures par charge, limitant les interruptions de travail.
- Recharge rapide : la connectique USB rend le chargement possible depuis n'importe quelle prise ou chargeur standard disponible sur site.
- Prise en main simplifiée : un seul bouton regroupe toutes les commandes essentielles, réduisant le temps d'adaptation.
- Résistance terrain : l'indice IP 54 protège contre la poussière et les projections d'eau, prolongeant la durée de vie en environnement salissant.
- Lisibilité immédiate : l'écran LCD fond noir assure un affichage net même dans des conditions de faible éclairage.

Applications

Ce petit télémètre convient aux interventions de mesure courante dans des espaces contraints ou difficiles d'accès. Sur chantier, il facilite le relevé de cotes pour le second œuvre : cloisonnement, menuiserie, plomberie, électricité. En environnement industriel, il sert au contrôle d'implantation, au positionnement d'équipements ou à la vérification de distances entre machines. Les équipes de maintenance l'utilisent également pour des relevés rapides avant intervention, sans mobiliser un instrument de mesure encombrant. Sa compacité le rend adapté aux déplacements fréquents entre postes ou entre étages, dans les ateliers, entrepôts logistiques et bâtiments tertiaires en rénovation.

Informations techniques


Attributs
Portée12 m
Précision6 mm
Classe de laserklasa 2 (iec/en 60825-1:2014)
Alimentation3,7 V
Couleur du laserrouge
Plage de mesure0,16 - 12 m
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,18 HT
/ unité
56,62 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h