Télémètre laser Roebuck 862415, Portée: 30 m
Télémètre laser 30 M
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :862415
Rubix :C600-5276817
EAN :3660338171031
Documents
Détails articles : TELEMETRE LASER 30M
Norme : EN60825-1
Appareil permettant des mesures précises jusqu’à 30m (de 0,05 à 30m).
Précision de mesure : +/- 2mm
Unité de mesure : m, in, ft
Laser Classe II
Classe de protection : IP 52
Arrêt automatique du laser aprés 20s, et arrêt total de l’appareil aprés 5 min.
Dimensions (LxHxP) : 38x148x20 mm
Poids (g) : 111 (avec piles)
Alimentation : 3V, 2x Micro, LR03/AAA
En plus de mesures « uniques », ce télémètre permet l’affichage de :
- Mesure continue
- Mesure de surface
- Fonction Pythagore
- Mesure de volume
- Mesure indirecte (Hauteur)
Il est également équipé d’une fonction Addition/ Soustraction
Piles incluses
GARANTIE 2 ANS
Appareil permettant des mesures précises jusqu’à 30m (de 0,05 à 30m).
Précision de mesure : +/- 2mm
Unité de mesure : m, in, ft
Laser Classe II
Classe de protection : IP 52
Arrêt automatique du laser aprés 20s, et arrêt total de l’appareil aprés 5 min.
Dimensions (LxHxP) : 38x148x20 mm
Poids (g) : 111 (avec piles)
Alimentation : 3V, 2x Micro, LR03/AAA
En plus de mesures « uniques », ce télémètre permet l’affichage de :
- Mesure continue
- Mesure de surface
- Fonction Pythagore
- Mesure de volume
- Mesure indirecte (Hauteur)
Il est également équipé d’une fonction Addition/ Soustraction
Piles incluses
GARANTIE 2 ANS
Informations techniques
Attributs
| Portée | 30 m |
|---|---|
| Précision | 2 mm |
| Classe de laser | 2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,98 € HT
/ unité
92,38 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h