Télémètre laser Makita LD050P, Portée: 50 m

Télémètre Laser 50 m

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Makita :LD050P
Rubix :0142-5244602
EAN :0088381635141
TELEMETRE LASER 50M

Résumé technique

Portée50 m
Précision2 mm
Classe de laser2

Documents

Détails articles : TELEMETRE LASER 50M


Télémètre Laser 50 m
- Fonction calcul : addition - soustraction
- Fonction de calcul des surfaces et des volumes
- Fonction Pythagore : prise de mesures indirectes et de hauteurs partielles en 2 ou 3 points
- Mémorisation automatique des 5 dernières valeurs mesurées
- Plage de mesure 0,16 à 50 mètres
-Précision 2mm
-Modèle LD050P
-Poids 0,1kg
-Diode laser 635nm
-Distance maxi d'intervention 50m
-Longueur 0,116m
-

Points forts

Prise de mesures en continu (tracking) : permet de trouver les distances minimale et maximale
-

Applications

Robuste et idéal pour les applications simples.

Informations techniques


Attributs
Portée50 m
Précision2 mm
Classe de laser2
119,00 HT
/ unité
142,80 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h