Télémètre laser Makita LD080PI, Portée: 10 m
Télémètre Laser 80 m
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Makita :LD080PI
Rubix :0142-5244657
EAN :0088381635158

Documents
Détails articles : TELEMETRE LASER 80M
Télémètre Laser 80 m
- Capteur d'inclinaison 360° : mesure des distances et des hauteurs avec une précision supérieure à celle des méthodes traditionnelles
- Embase multifonctionnelle retractable : pour prise de mesure à partir d'angles (avec reconnaissance automatique du point de référence)
- Fonction retardateur : pour des mesures precises sans risque d'erreur due au tremblement lors de la pression sur la touche de mesure
- Ecran rétroéclairé garantissant une bonne lisibilité même par faible luminosité
- Prise de mesures en continu (tracking) : permet de trouver les distances minimale et maximale
-Fonction calcul : addition - soustraction
-Fonction de calcul des surfaces et des volumes
-Fonction Pythagore : prise de mesures indirectes et de hauteurs partielles en 2 ou 3 points
-Fonction piquetage : report de mesure prédéfinies
-Mémorisation automatique des 20 dernières valeurs mesurées
-Mode horizontal intelligent : permet de déterminer une distance malgré une ligne de visée obstruée par un objet ou un obstacle
-Poursuite de hauteur : mesure à distance de hauteurs inaccessibles
-Fonction niveau électronique
-Mesure d'inclinaisons
- Plage de mesure 0,04 à 80 mètres
-Précision 1,5mm
-Modèle LD080PI
-Poids 0,14kg
-Diode laser 635nm
-Distance maxi d'intervention 80m
-Longueur 0,117m
-
- Capteur d'inclinaison 360° : mesure des distances et des hauteurs avec une précision supérieure à celle des méthodes traditionnelles
- Embase multifonctionnelle retractable : pour prise de mesure à partir d'angles (avec reconnaissance automatique du point de référence)
- Fonction retardateur : pour des mesures precises sans risque d'erreur due au tremblement lors de la pression sur la touche de mesure
- Ecran rétroéclairé garantissant une bonne lisibilité même par faible luminosité
- Prise de mesures en continu (tracking) : permet de trouver les distances minimale et maximale
-Fonction calcul : addition - soustraction
-Fonction de calcul des surfaces et des volumes
-Fonction Pythagore : prise de mesures indirectes et de hauteurs partielles en 2 ou 3 points
-Fonction piquetage : report de mesure prédéfinies
-Mémorisation automatique des 20 dernières valeurs mesurées
-Mode horizontal intelligent : permet de déterminer une distance malgré une ligne de visée obstruée par un objet ou un obstacle
-Poursuite de hauteur : mesure à distance de hauteurs inaccessibles
-Fonction niveau électronique
-Mesure d'inclinaisons
- Plage de mesure 0,04 à 80 mètres
-Précision 1,5mm
-Modèle LD080PI
-Poids 0,14kg
-Diode laser 635nm
-Distance maxi d'intervention 80m
-Longueur 0,117m
-
Points forts
Avec un «I» comme Intelligent.
Applications
Il est ultra complet pour le travail de précision.
Informations techniques
Attributs
| Portée | 10 m |
|---|---|
| Précision | 1,5 mm |
| Classe de laser | class 2 |
| Couleur du laser | rouge |
| Plage de mesure | 0,05 - 80 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
335,58 € HT
/ unité
402,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours