Télémètre laser Milwaukee 4933459276, Portée: 30 m
Distancemètre laser
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Milwaukee :4933459276
Rubix :8989-5450995
Fabricant :4933459276
EAN :4058546002428



Documents
Détails articles : TELEMETRE LASER A PILE LDM 30
Compact et robuste avec une protection IP54, le LDM 30 de Milwaukee combine mesure simple et suivi continu sur une plage de 0,15 m à 30 m.
Caractéristiques :
Ce mètre laser LDM 30 s'utilise par une seule personne grâce à un boîtier léger équipé d'un clip de ceinture intégré, ce qui facilite le transport et les déplacements sur chantier. Deux touches de fonction, positionnées sur le devant et le côté du boîtier, permettent un accès rapide aux réglages.
L'écran graphique LCD affiche les résultats sur trois lignes et bénéficie d'un rétroéclairage automatique, ce qui améliore la lisibilité dans des conditions de faible luminosité. L'appareil propose deux modes de mesure : une mesure simple ponctuelle ou un suivi continu pour des relevés successifs.
Les unités métriques et impériales sont disponibles, ce qui étend les possibilités d'usage selon les standards de chantier. Un arrêt automatique et une indication de faible puissance limitent la consommation des piles.
La protection IP54 contre la poussière et les projections d'eau permet une utilisation dans des environnements exposés.
Spécifications :
- Référence Milwaukee : 4933459276.
- Dimensions : 101 x 38 x 28 mm.
- Poids sans batterie : 72 g.
- Poids avec batterie : 0,10 kg.
- Type de batterie : 2 piles AAA alcalines.
- Autonomie : jusqu'à 10 000 mesures individuelles.
- Plage de mesure : de 0,15 m à 30 m.
- Tolérance typique : ± 2,0 mm (+ 0,1 mm/m), mesurée sur objectif à réflectivité de 100 % (mur peint en blanc), faible éclairage de fond, à 25 °C.
- Tolérance maximale : ± 4,0 mm (+ 0,15 mm/m), pour objectifs à réflectivité plus basse, éclairage de fond plus élevé ou températures proches des limites.
- Unité minimale affichable : 1,0 mm.
- Type de laser : 650 nm, puissance inférieure à 1 mW.
- Angle du rayon laser : ±1° à la verticale, ±1° à l'horizontale.
- Optique : 15 mm x 9,5 mm.
- Écran : LCD, 25 x 25 mm, affichage sur 3 lignes, rétroéclairage automatique.
- Coupure automatique du laser : après 90 secondes.
- Coupure automatique de l'appareil : après 180 secondes.
- Plage de température d'utilisation : de 0 °C à +40 °C.
- Indice de protection : IP54 (poussières et projections d'eau).
- Taille de filetage : ¼″.
- Fonction Pythagore : non disponible.
- Contenu du kit : appareil, 2 piles AAA, clip de ceinture, emballage blister.
Normes :
Le LDM 30 relève de la classe laser 2 selon la norme CEI 60825-1:2007. Cette classification signifie que le rayonnement émis présente un risque limité pour l'œil humain, la réaction naturelle de clignement suffisant à assurer une protection dans des conditions d'usage normales.
Caractéristiques :
Ce mètre laser LDM 30 s'utilise par une seule personne grâce à un boîtier léger équipé d'un clip de ceinture intégré, ce qui facilite le transport et les déplacements sur chantier. Deux touches de fonction, positionnées sur le devant et le côté du boîtier, permettent un accès rapide aux réglages.
L'écran graphique LCD affiche les résultats sur trois lignes et bénéficie d'un rétroéclairage automatique, ce qui améliore la lisibilité dans des conditions de faible luminosité. L'appareil propose deux modes de mesure : une mesure simple ponctuelle ou un suivi continu pour des relevés successifs.
Les unités métriques et impériales sont disponibles, ce qui étend les possibilités d'usage selon les standards de chantier. Un arrêt automatique et une indication de faible puissance limitent la consommation des piles.
La protection IP54 contre la poussière et les projections d'eau permet une utilisation dans des environnements exposés.
Spécifications :
- Référence Milwaukee : 4933459276.
- Dimensions : 101 x 38 x 28 mm.
- Poids sans batterie : 72 g.
- Poids avec batterie : 0,10 kg.
- Type de batterie : 2 piles AAA alcalines.
- Autonomie : jusqu'à 10 000 mesures individuelles.
- Plage de mesure : de 0,15 m à 30 m.
- Tolérance typique : ± 2,0 mm (+ 0,1 mm/m), mesurée sur objectif à réflectivité de 100 % (mur peint en blanc), faible éclairage de fond, à 25 °C.
- Tolérance maximale : ± 4,0 mm (+ 0,15 mm/m), pour objectifs à réflectivité plus basse, éclairage de fond plus élevé ou températures proches des limites.
- Unité minimale affichable : 1,0 mm.
- Type de laser : 650 nm, puissance inférieure à 1 mW.
- Angle du rayon laser : ±1° à la verticale, ±1° à l'horizontale.
- Optique : 15 mm x 9,5 mm.
- Écran : LCD, 25 x 25 mm, affichage sur 3 lignes, rétroéclairage automatique.
- Coupure automatique du laser : après 90 secondes.
- Coupure automatique de l'appareil : après 180 secondes.
- Plage de température d'utilisation : de 0 °C à +40 °C.
- Indice de protection : IP54 (poussières et projections d'eau).
- Taille de filetage : ¼″.
- Fonction Pythagore : non disponible.
- Contenu du kit : appareil, 2 piles AAA, clip de ceinture, emballage blister.
Normes :
Le LDM 30 relève de la classe laser 2 selon la norme CEI 60825-1:2007. Cette classification signifie que le rayonnement émis présente un risque limité pour l'œil humain, la réaction naturelle de clignement suffisant à assurer une protection dans des conditions d'usage normales.
Points forts
- Le clip de ceinture intégré simplifie le transport de l'appareil sur le chantier.
- L'écran LCD rétroéclairé facilite la lecture des mesures, y compris en faible luminosité.
- La protection IP54 permet une utilisation dans des environnements poussiéreux ou exposés aux projections d'eau.
- L'arrêt automatique limite l'usure prématurée des piles.
- L'écran LCD rétroéclairé facilite la lecture des mesures, y compris en faible luminosité.
- La protection IP54 permet une utilisation dans des environnements poussiéreux ou exposés aux projections d'eau.
- L'arrêt automatique limite l'usure prématurée des piles.
Applications
Le lasermètre LDM 30 convient aux relevés de distances et de hauteurs sur chantier, en intérieur comme en extérieur grâce à sa protection IP54. Il s'utilise pour le contrôle de cotes lors de travaux de second œuvre, la vérification de dimensions en amont d'une pose ou d'un montage, ainsi que pour les relevés répétés en rénovation ou en aménagement d'espaces.
Informations techniques
Attributs
| Portée | 30 m |
|---|---|
| Précision | 2 mm |
| Classe de laser | class 2 |
| Couleur du laser | rouge |
| Plage de mesure | 0,15 - 30 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
156,18 € HT
/ unité
187,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours