Télémètre laser Stanley STHT1-77140


MESURE LASER TLM 330 - 100 M (UC1-UU5)

Références
stanley :STHT1-77140
rubix :5511-5240850
ean :3253561771408

Détails articles : MESURE LASER TLM 330 - 100 M (UC1-UU5)


Mesure laser + étui + piles - Portée : 0,05 m à 100 m - Précision : +- 1 mm - Dimensions : 115,6 x 58 x 32 mm / 140 g - Équipé d'un inclinomètre et de la fonction mesure derrière obstacle

Informations techniques


Attributs
Aucun attribut à afficher pour ce produit
284,15 HT
/ unité
340,98 TTC
Dont DEEE : 0,14 TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours