Mètre ruban SAM UA-313, Longueur: 3 m | Largeur: 13 mm | Boîtier: ABS
Mesure courte ECOFLEX 3 mètres
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :UA-313
Rubix :0149-5398614
EAN :3272670765702





Documents
Détails articles : MESURE ECOFLEX 3 METRES X 13 MM
Boîtier en ABS.
Clip ceinture et dragonne intégrée.
Classe de précision 2.
Muni d'un système de verrouillage du ruban.
Conforme à la directive européenne MID 2014/32/UE
CLASSE II
Clip ceinture et dragonne intégrée.
Classe de précision 2.
Muni d'un système de verrouillage du ruban.
Conforme à la directive européenne MID 2014/32/UE
CLASSE II
Informations techniques
Attributs
| Boîtier | abs |
|---|---|
| Longueur | 3 m |
| Largeur | 13 mm |
| Type | mètre ruban court |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,47 € HT
/ unité
13,76 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours
