Mètre ruban Stanley 0-33-522, Longueur: 3 m | Largeur: 19 mm | Boîtier: ABS

MESURE 3M X 19MM POWERLOCK

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Stanley :0-33-522
Rubix :5511-5281397
EAN :3253560335229
MESURE 3M X 19MM POWERLOCK (UC6/UU72)
Résumé technique
Boîtierabs
Longueur3 m
Largeur19 mm
Documents

Détails articles : MESURE 3M X 19MM POWERLOCK (UC6/UU72)


Boîtier en ABS chromé antichoc - compact et ergonomique - Revêtement Bladeshield haute protection et anti-abrasion sur la totalité du ruban : durée de vie x10 par rapport à un ruban traditionnel

Informations techniques


Attributs
Boîtierabs
Longueur3 m
Largeur19 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,66 HT
/ unité
33,19 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h