Clé serre tube Virax 013810, Longueur: 250 mm | Ouverture: 55 mm

Cle Viragrip Heavyd 10''

Voir les informations techniques

Références

Virax :013810
Rubix :0152-5183054
EAN :3521740138107
CLE VIRAGRIP HEAVYD 10''

Résumé technique

Ouverture55 mm
Longueur250 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CLE VIRAGRIP HEAVYD 10''


cle viragrip heavyd 10". Manche et tête renforcés pour une utilisation dans des conditions extrêmes de serrage.
Mâchoire mobile en acier forgé traité, doté de 2 ressorts permettant un auto-serrage efficace du tube et assurant des reprises identiques à celles d'un cliquet. Double trempe haute fréquence sur la denture.
La mâchoire fixe peut être remplacée.
Conforme à la norme US/GGG-W-651-E.
HEAVY DUTY : +30% de résistance.

Informations techniques


Attributs
Ouverture55 mm
Longueur250 mm
Largeur sur plat1,3/4 ''
Poids770 g
277,12 HT
/ 4 unités
332,54 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours