Clé serre tube Roebuck 5074217, Longueur: 420 mm | Ouverture: 55 mm
CLE SERRE-TUBE TYPE S
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :840503
Roebuck :5074217
Rubix :R600-5309947
EAN :3660338341946

Détails articles : CLE SERRE-TUBE 1 1/2''
Norme : DIN 5234
Fabriqué en chrome-vanadium forgé
Mâchoires de type S
Traitement thermique spécial des dents
Bague de réglage captive
Fabriqué en chrome-vanadium forgé
Mâchoires de type S
Traitement thermique spécial des dents
Bague de réglage captive
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 55 mm |
|---|---|
| Longueur | 420 mm |
| Largeur sur plat | 1,5 '' |
| Poids | 1380 g |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,32 € HT
/ unité
59,18 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h