Coupe-tube Knipex 90 25 20, Capacité: 25 mm | Matière du tube: Plastique

Coupe-tube

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :90 25 20
Rubix :7510-5313751
EAN :4003773046004
PINCE COUPE TUBES 210MM ZINGUE

Résumé technique

Capacité25 mm
Matière du tubeplastique
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE COUPE TUBES 210MM ZINGUE


Ce coupe-tubes Knipex est un outil professionnel conçu pour une découpe nette et précise des tubes multicouche, PER et en plastique à paroi épaisse. Grâce à ses mâchoires de centrage mobiles, il garantit une coupe d’équerre sans effort.

Caractéristiques :
Cette pince coupe-tubes se distingue par une ingénierie optimisée pour les professionnels du bâtiment, en particulier dans les secteurs du sanitaire, du chauffage et de l’électricité. Sa capacité à réaliser une coupe à angle droit repose sur un système de mâchoires mobiles qui fixent fermement le tube. Ce dispositif améliore la précision tout en simplifiant le positionnement de la pièce à découper. La pince 90 25 40 utilise le principe de coupe à cliquet par pressions successives, ce qui limite l’effort fourni, réduisant significativement la pénibilité même lors d’utilisations répétées. La pince 90 25 20 quant à elle, est dotée d'une mâchoire pour saisir les gaines PER et faciliter leur tirage. La pince est confortable à l'utilisation et prévient les troubles musculo-squelettiques.

Spécifications :
- Références disponibles : 90 25 20 et 90 25 40.
- Longueur totale : 210 mm.
- Poids : 318 g (modèle 20) et 500 g (modèle 40)
- Capacité de coupe : tubes plastiques et multicouches
- 90 25 40 : de Ø 26 à 40 mm
- 90 25 20 : de Ø 18 à 35 mm
- Type de coupe : par à-coups pour le modèle 40, classique pour le modèle 20.
- Lame : en acier à outils spécial, trempée à l’huile, interchangeable.
- Poignées : ergonomiques, bi-matières.
- Finition : corps chromé.
- Angle de coupe : 90°.

Normes :
Conforme à la directive REACH (contient des substances SVHC).

Informations sur la marque :
Knipex est une entreprise allemande fondée en 1882 à Wuppertal, spécialisée dans la fabrication d’outillage de précision pour les professionnels. Reconnue mondialement pour la qualité de ses pinces et de ses outils de coupe, la marque incarne des valeurs d’exigence, d’innovation et de durabilité. Knipex s’appuie sur plus de 140 ans de savoir-faire industriel et une production 100 % allemande.

Points forts

- Coupe à angle droit assurée par un système de fixation automatique du tube.
- Réduction de l’effort grâce au mécanisme de cliquet à pression progressive (modèle 90 25 40).
- Lame interchangeable pour une durabilité et un entretien facilités.
- Fonction tirage de gaine pour saisir fermement une gaine sans l'endommager (modèle 90 25 20).

Applications

Ces pinces sont parfaitement adaptées aux installations sanitaires, aux systèmes de chauffage, ainsi qu’aux travaux d’électricité nécessitant la pose de tubes plastiques ou multicouches de diamètre important. Le modèle 90 25 20 permet de couper des tuyaux multicouche et PER jusqu'à 26 mm ainsi que des gaines annelées sans endommager les tubes à l'intérieur. Le 90 25 40 quant à lui permet de couper des tubes plastiques et composites à paroi épaisse jusqu'à 40 mm.

Informations techniques


Attributs
Capacité25 mm
Matière du tubeplastique
Longueur210 mm
Poids0,332 kg
174,69 HT
/ unité
209,63 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours