Produits d'étanchéité Soudal 120659, Contenance: 310 ml | Type: Acrylique
Mastic acrylique Acryrub F4
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Soudal :120659
Rubix :B789-8121575
EAN :5411183095380

Documents
Détails articles : ACRYRUB F4 MASTIC ACRYLIQUE BLANC CARTOUCHE 300ML
Mastic plastique 1ère catégorie pour joints et fissures, intérieur - extérieur, peut être peint. Adhère sur la plupart des supports bâtiment.
Points forts
1er prix, qualité professionnelle.
Excellente résistance aux agressions climatiques.
Excellente résistance aux agressions climatiques.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 310 ml |
|---|---|
| Couleur | blanc |
| Type | acrylique |
| Durée de conservation | au moins 12 mois dans un emballage d’origine fermé, au sec, entre +5 °c et +25 °c. |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,15 € HT
/ unité
4,98 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h