Produits d'étanchéité Loctite SI 5367, Contenance: 310 ml | Type: Silicone
Silicone monocomposant
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Loctite :SI 5367
Rubix :0166-8000001
Fabricant :2299817
EAN :5010266239675

Documents
Détails articles : SILICOMET 5367 BLANC CA310ML LOCTITE UC12
Pensé pour les assemblages exposés à la chaleur, LOCTITE® SI 5367 associe étanchéité, collage et protection en une seule opération. Sa formulation silicone acétoxy polymérise à température ambiante et développe une structure flexible. Le produit résiste à des températures pouvant atteindre 250 °C.
Caractéristiques :
LOCTITE® SI 5367 est une pâte silicone blanche de nature acétique, livrée en version monocomposant dans une cartouche. La polymérisation s’effectue à température ambiante (RTV) par contact avec l’humidité, avec un temps de formation de peau d’environ 5 minutes à 23 °C et 50 % d'humidité. Le produit assure simultanément le collage, l’étanchéité et la protection de composants. Après réticulation, l’assemblage obtenu reste flexible et présente une bonne tenue aux chocs et aux vibrations. L’adhésif améliore la capacité de charge et la résistance aux chocs de la surface assemblée. Il convient également au collage de silicones HCR et à la protection ou l’isolation de boîtiers électriques.
Spécifications :
- Couleur : blanc (existe aussi en noir : SI 5368).
- Conditionnement : cartouche standard.
- Technologie : silicone acétique.
- Nombre de composants : monocomposant.
- Température de service maximale : 250 °C.
- Densité à 25 °C : 1,04 g/cm³.
- Vitesse d’extrusion : 100 g/min.
- Sec au toucher : 5 min à 23 ± 2 °C et 50 ± 5 % HR.
- Dureté Shore A (ISO 868) : 20.
- Allongement à la rupture (ISO 37) : 500 %.
- Résistance à la traction (ISO 37) : 2 N/mm².
- Rigidité diélectrique (IEC 60243-1) : 18 kV/mm.
- Résistivité volumique (IEC 60093) : 1 × 10¹⁴ Ω·cm.
- Constante diélectrique à 1 MHz (IEC 60250) : 2,8.
Normes :
- Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) : enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques au sein de l’Union européenne. Le produit fait l’objet d’une fiche de données de sécurité conforme à ce règlement.
- Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) : classification, étiquetage et emballage des substances et mélanges. LOCTITE® SI 5367 est classé Irritation cutanée catégorie 2 (H315) et Irritation oculaire catégorie 2 (H319).
- ISO 868 : méthode de mesure de la dureté Shore A des élastomères, utilisée pour caractériser la souplesse du produit polymérisé.
- ISO 37 : essai de traction des caoutchoucs, définissant la résistance mécanique et l’allongement à la rupture.
- IEC 60243-1 : méthode d’essai de rigidité diélectrique des matériaux isolants.
- IEC 60093 : détermination de la résistivité volumique des matériaux isolants solides.
- IEC 60250 : mesure de la constante diélectrique des matériaux isolants à fréquence donnée.
Caractéristiques :
LOCTITE® SI 5367 est une pâte silicone blanche de nature acétique, livrée en version monocomposant dans une cartouche. La polymérisation s’effectue à température ambiante (RTV) par contact avec l’humidité, avec un temps de formation de peau d’environ 5 minutes à 23 °C et 50 % d'humidité. Le produit assure simultanément le collage, l’étanchéité et la protection de composants. Après réticulation, l’assemblage obtenu reste flexible et présente une bonne tenue aux chocs et aux vibrations. L’adhésif améliore la capacité de charge et la résistance aux chocs de la surface assemblée. Il convient également au collage de silicones HCR et à la protection ou l’isolation de boîtiers électriques.
Spécifications :
- Couleur : blanc (existe aussi en noir : SI 5368).
- Conditionnement : cartouche standard.
- Technologie : silicone acétique.
- Nombre de composants : monocomposant.
- Température de service maximale : 250 °C.
- Densité à 25 °C : 1,04 g/cm³.
- Vitesse d’extrusion : 100 g/min.
- Sec au toucher : 5 min à 23 ± 2 °C et 50 ± 5 % HR.
- Dureté Shore A (ISO 868) : 20.
- Allongement à la rupture (ISO 37) : 500 %.
- Résistance à la traction (ISO 37) : 2 N/mm².
- Rigidité diélectrique (IEC 60243-1) : 18 kV/mm.
- Résistivité volumique (IEC 60093) : 1 × 10¹⁴ Ω·cm.
- Constante diélectrique à 1 MHz (IEC 60250) : 2,8.
Normes :
- Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) : enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques au sein de l’Union européenne. Le produit fait l’objet d’une fiche de données de sécurité conforme à ce règlement.
- Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) : classification, étiquetage et emballage des substances et mélanges. LOCTITE® SI 5367 est classé Irritation cutanée catégorie 2 (H315) et Irritation oculaire catégorie 2 (H319).
- ISO 868 : méthode de mesure de la dureté Shore A des élastomères, utilisée pour caractériser la souplesse du produit polymérisé.
- ISO 37 : essai de traction des caoutchoucs, définissant la résistance mécanique et l’allongement à la rupture.
- IEC 60243-1 : méthode d’essai de rigidité diélectrique des matériaux isolants.
- IEC 60093 : détermination de la résistivité volumique des matériaux isolants solides.
- IEC 60250 : mesure de la constante diélectrique des matériaux isolants à fréquence donnée.
Points forts
- Résiste jusqu’à 250 °C, adapté aux équipements générant de la chaleur.
- Formule monocomposant, simplifiant la mise en œuvre sur site.
- Polymérisation rapide en surface, réduisant les temps d’immobilisation.
- Assemblage flexible avec allongement de 500 %, limitant les risques de fissuration sous vibrations.
- Bonnes propriétés diélectriques, favorisant la protection et l’isolation de boîtiers électriques.
- Formule monocomposant, simplifiant la mise en œuvre sur site.
- Polymérisation rapide en surface, réduisant les temps d’immobilisation.
- Assemblage flexible avec allongement de 500 %, limitant les risques de fissuration sous vibrations.
- Bonnes propriétés diélectriques, favorisant la protection et l’isolation de boîtiers électriques.
Applications
Cette colle silicone est utilisée pour l’étanchéité et le collage de vitres latérales de trains ainsi que pour des équipements exposés à la chaleur, tels que fours, échangeurs thermiques, circuits de vapeur et chauffe-eau. Elle intervient également dans la protection et l’isolation de boîtiers électriques grâce à ses propriétés électriques. Ce silicone trouve sa place dans les opérations de maintenance industrielle, le collage de silicones HCR et les travaux d’étanchéité sur installations thermiques. Il s’emploie dans les environnements soumis à des variations de température, à des vibrations ou à des sollicitations mécaniques modérées.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 310 ml |
|---|---|
| Couleur | blanc |
| Type | silicone |
| Température maxi | 250 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,74 € HT
/ unité
33,29 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h