Produits d'étanchéité Loctite 128068, Contenance: 300 ml | Type: Acrylique
COLLE ANAÉROBIE POLYMÈRE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Loctite :128068
Rubix :0166-5293889
Fabricant :137107
EAN :5010266286846



Documents
Détails articles : LOCTITE 128068 CART.300 ML TRES LENT PLAN JTS RIG USINES
Pour les plans de joints métalliques usinés où l’ajustement doit rester maîtrisé, LOCTITE® 128068 apporte une étanchéité mise en forme à l’application. La polymérisation anaérobie très lente aide à fermer les assemblages sans surépaisseur. Au-delà des plans de joints, il est aussi utilisé pour des opérations d’étanchéité et de collage dans divers environnements industriels.
Caractéristiques :
LOCTITE® 128068 est un mastic acrylique monocomposant semi-souple, prêt à l’emploi, destiné à l’étanchéité de plans de joints métalliques présentant un ajustement précis. Il sert aussi pour des opérations combinant étanchéité et collage, notamment quand la continuité du joint doit être maîtrisée. La polymérisation se fait en absence d’air, entre deux surfaces métalliques, avec une cinétique très lente qui aide à éviter le blocage et les surépaisseurs lors de la fermeture. La formulation peut fléchir avec de faibles mouvements du plan de joint. Une bonne résistance à de faibles pressions est présente directement après l’assemblage, en particulier sur des carters de transmission et d’essieux. Le cordon se dépose manuellement ou par sérigraphie grâce à une viscosité élevée, pour réaliser un joint « fait sur place ». Une fluorescence sous UV facilite la vérification de la présence du dépôt lors des contrôles qualité. La résistance à l’humidité et aux produits chimiques, ainsi que la tenue face aux variations de température s'ajoutent aux nombreuses qualités de cet adhésif d'étanchéité.
Spécifications :
- Catégorie : joints d’étanchéité.
- Technologie : acrylates, polymérisation anaérobie.
- Base chimique : méthacrylate.
- Forme : gel.
- Composants : monocomposant.
- Couleur : violet.
- Fluorescence : visible sous UV.
- Viscosité : élevée.
- Densité (20 °C) : 1,098 g/cm³.
- Temps d’ajustement : de 1 à 3 heures.
- Démarrage de polymérisation sur acier (température ambiante) : à partir de 30 min.
- Jeu de plan de joint recommandé : jusqu’à 0,1 mm.
- Pression de test d’étanchéité possible après assemblage : < 0,05 MPa.
- Résistance au cisaillement (acier sablé, après 24 h à 22 °C) : 6,0 N/mm².
- Résistance au cisaillement (axe-bague acier, après 24 h à 22 °C) : ≥ 5,0 N/mm².
- Résistance à la traction (acier sablé, après 24 h à 22 °C) : 14 N/mm².
- Température de stockage : 8 °C à 21 °C.
Normes :
- REACH (Règlement (CE) n° 1907/2006) : la fiche de données de sécurité de LOCTITE® 128068 est établie selon ce cadre réglementaire, qui encadre l’enregistrement et la communication des informations sur les substances chimiques.
- CLP (Règlement (CE) n° 1272/2008) : la classification et l’étiquetage des dangers du produit sont structurés selon ce règlement.
- ISO 11359-2 : la méthode est utilisée pour exprimer le coefficient de dilatation linéique du produit polymérisé.
- ISO 8302 : la méthode est utilisée pour la mesure de la conductivité thermique du produit polymérisé.
- ISO 10123 : la méthode est associée aux essais de résistance au cisaillement sur éprouvettes axe-bague.
- ISO 4587 : la méthode est associée aux essais de cisaillement sur acier sablé.
- ISO 6922 : la méthode est associée aux essais de résistance à la traction sur acier sablé.
Caractéristiques :
LOCTITE® 128068 est un mastic acrylique monocomposant semi-souple, prêt à l’emploi, destiné à l’étanchéité de plans de joints métalliques présentant un ajustement précis. Il sert aussi pour des opérations combinant étanchéité et collage, notamment quand la continuité du joint doit être maîtrisée. La polymérisation se fait en absence d’air, entre deux surfaces métalliques, avec une cinétique très lente qui aide à éviter le blocage et les surépaisseurs lors de la fermeture. La formulation peut fléchir avec de faibles mouvements du plan de joint. Une bonne résistance à de faibles pressions est présente directement après l’assemblage, en particulier sur des carters de transmission et d’essieux. Le cordon se dépose manuellement ou par sérigraphie grâce à une viscosité élevée, pour réaliser un joint « fait sur place ». Une fluorescence sous UV facilite la vérification de la présence du dépôt lors des contrôles qualité. La résistance à l’humidité et aux produits chimiques, ainsi que la tenue face aux variations de température s'ajoutent aux nombreuses qualités de cet adhésif d'étanchéité.
Spécifications :
- Catégorie : joints d’étanchéité.
- Technologie : acrylates, polymérisation anaérobie.
- Base chimique : méthacrylate.
- Forme : gel.
- Composants : monocomposant.
- Couleur : violet.
- Fluorescence : visible sous UV.
- Viscosité : élevée.
- Densité (20 °C) : 1,098 g/cm³.
- Temps d’ajustement : de 1 à 3 heures.
- Démarrage de polymérisation sur acier (température ambiante) : à partir de 30 min.
- Jeu de plan de joint recommandé : jusqu’à 0,1 mm.
- Pression de test d’étanchéité possible après assemblage : < 0,05 MPa.
- Résistance au cisaillement (acier sablé, après 24 h à 22 °C) : 6,0 N/mm².
- Résistance au cisaillement (axe-bague acier, après 24 h à 22 °C) : ≥ 5,0 N/mm².
- Résistance à la traction (acier sablé, après 24 h à 22 °C) : 14 N/mm².
- Température de stockage : 8 °C à 21 °C.
Normes :
- REACH (Règlement (CE) n° 1907/2006) : la fiche de données de sécurité de LOCTITE® 128068 est établie selon ce cadre réglementaire, qui encadre l’enregistrement et la communication des informations sur les substances chimiques.
- CLP (Règlement (CE) n° 1272/2008) : la classification et l’étiquetage des dangers du produit sont structurés selon ce règlement.
- ISO 11359-2 : la méthode est utilisée pour exprimer le coefficient de dilatation linéique du produit polymérisé.
- ISO 8302 : la méthode est utilisée pour la mesure de la conductivité thermique du produit polymérisé.
- ISO 10123 : la méthode est associée aux essais de résistance au cisaillement sur éprouvettes axe-bague.
- ISO 4587 : la méthode est associée aux essais de cisaillement sur acier sablé.
- ISO 6922 : la méthode est associée aux essais de résistance à la traction sur acier sablé.
Points forts
- Contribue à obtenir une étanchéité sur plans de joints métalliques rigides à faible jeu grâce à une polymérisation anaérobie.
- Limite le risque de surépaisseur lors de la fermeture par une polymérisation très lente.
- Facilite le contrôle qualité via une fluorescence sous UV, utile pour vérifier la continuité du dépôt.
- S’adapte à de faibles mouvements du plan de joint grâce à une formulation semi-souple.
- Limite le risque de surépaisseur lors de la fermeture par une polymérisation très lente.
- Facilite le contrôle qualité via une fluorescence sous UV, utile pour vérifier la continuité du dépôt.
- S’adapte à de faibles mouvements du plan de joint grâce à une formulation semi-souple.
Applications
Utilisé pour l’étanchéité de plans de joints métalliques usinés et rigides, notamment sur des carters de transmission et des carters de pont, Le 128068 s’emploie aussi dans des contextes industriels où le collage et l’étanchéité sont combinés, avec exposition possible à l’humidité, à des variations de température ou à des agents chimiques. Les usages cités couvrent plusieurs environnements, par exemple : automobile (joints, panneaux, zones à température élevée), construction (joints de fenêtres, portes, revêtement), fabrication et assemblage de machines (protection contre poussières et humidité), systèmes CVC (conduits et ventilation, vibrations), marine (joints et fissures d’équipements), ainsi que des opérations de réparation générale sur bois, métal et plastiques.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 300 ml |
|---|---|
| Couleur | violet |
| Type | acrylique |
| Température mini | -55 °C |
| Température maxi | 150 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 744,60 € HT
/ 10 unités
3 293,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours