Produits d'étanchéité Bardahl EASYGASKET.120, Type: Silicone
Pâte d'étanchéité souple et élastique pour plans de surface Easy Gasket
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bardahl :EASYGASKET.120
Rubix :4408-1246796
Fabricant :2059
EAN :3266720020590

Documents
Détails articles : JOINT EASY GASKET CA 120GR PRESSURISEE
L'Easy Gasket Bardahl est une pâte à joint silicone haute performance conçue pour remplacer la plupart des joints préformés. Souple et élastique, elle assure une étanchéité durable sur de nombreuses surfaces tout en absorbant les vibrations et les déformations mécaniques. Elle adhère parfaitement sans couler lors de l'application, même sur surfaces verticales.
Résistant aux huiles, liquides de refroidissement, fluides de transmission et aux fortes variations de température, Easy Gasket constitue une solution fiable pour les opérations de maintenance industrielle, automobile et agricole.
Résistant aux huiles, liquides de refroidissement, fluides de transmission et aux fortes variations de température, Easy Gasket constitue une solution fiable pour les opérations de maintenance industrielle, automobile et agricole.
Points forts
Remplace la majorité des joints préformés.
Excellente adhérence sur de nombreux matériaux.
Résiste aux huiles, liquides de refroidissement et fluides de transmission.
Absorbe les vibrations et les déformations.
Résistance thermique de -50°C à +260°C.
Application facile, ne coule pas.
Excellente adhérence sur de nombreux matériaux.
Résiste aux huiles, liquides de refroidissement et fluides de transmission.
Absorbe les vibrations et les déformations.
Résistance thermique de -50°C à +260°C.
Application facile, ne coule pas.
Applications
L'Easy Gasket est recommandé pour :
- Carters d'huile et carters tôlés.
- Pompes à eau et boîtiers de thermostats.
- Transmissions et assemblages mécaniques.
- Caches-culbuteurs et équipements soumis aux vibrations.
- Applications industrielles, automobiles, agricoles et TP.
- Carters d'huile et carters tôlés.
- Pompes à eau et boîtiers de thermostats.
- Transmissions et assemblages mécaniques.
- Caches-culbuteurs et équipements soumis aux vibrations.
- Applications industrielles, automobiles, agricoles et TP.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Type | silicone |
| Durée de conservation | 15 mois dans son emballage d’origine non ouvert |
| Poids | 120 g |
| Température mini | -50 °C |
| Température maxi | 260 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,67 € HT
/ unité
60,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h