Produits d'étanchéité Teroson 715637, Contenance: 310 ml | Type: Butylène
Colle Terostat 2759
Voir les informations techniquesRéférences
Teroson :715637
Rubix :0166-8065426
EAN :4002872011975

Détails articles : ETANCHEITE RB 2759 CA 310 ML TEROSON RB 2759 UC12
Mastic d’assemblage gris à base de caoutchouc butyle, en cartouche standard 310 ml, pour l’étanchéité automobile.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 310 ml |
|---|---|
| Couleur | gris |
| Type | butylène |
| Durée de conservation | 12 mois |
| Poids | 434 g |
| Température maxi | 80 °C |
| Matériau de base | caoutchouc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,76 € HT
/ unité
30,91 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h