Produits d'étanchéité Spartex 715835, Contenance: 310 ml | Type: Acrylique
Mastic acrylique spécial joints et fissures
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :715835
Rubix :C600-8098173
EAN :3660338411366

Documents
Détails articles : MASTIC ACRY SPEC JOINTS/FISSURES UE15
Norme : ISO 11600
Pour liaison de maçonnerie, huisserie ou fenêtre en extérieur et intérieur.
Excellente adhérence
Temps de séchage en profondeur : 24 h environ.
Couleur : Blanc.
Temps de lissage : 20 min
Tenue en T° : - 20 °C à + 80 °C
Utilisation pour la préfabrication, reprise de fissures, raccordement de cadres de fenêtre pour l'étanchéité de menuiserie (joint ayant une amplitude maxi de 15 %).
Contenance : 310 ml
Pour liaison de maçonnerie, huisserie ou fenêtre en extérieur et intérieur.
Excellente adhérence
Temps de séchage en profondeur : 24 h environ.
Couleur : Blanc.
Temps de lissage : 20 min
Tenue en T° : - 20 °C à + 80 °C
Utilisation pour la préfabrication, reprise de fissures, raccordement de cadres de fenêtre pour l'étanchéité de menuiserie (joint ayant une amplitude maxi de 15 %).
Contenance : 310 ml
Points forts
Excellente résistance aux agressions climatiques.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 310 ml |
|---|---|
| Couleur | blanc |
| Type | acrylique |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,78 € HT
/ unité
4,54 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h