Colles et adhésifs non liquides Loctite EA 3473, Poids: 500 g
MASTIC ACIER RAPIDE 3473 KI500G LOCTITE UC10
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Loctite :EA 3473
Rubix :0166-8014476
Fabricant :229187
EAN :5010266146713



Documents
Détails articles : MASTIC ACIER RAPIDE 3473 KI500G LOCTITE UC10
Le mastic époxy EA 3473 est un adhésif bi-composant chargé en acier, conçu pour remettre en état des pièces métalliques usées, cassées ou endommagées. La prise est rapide et la pâte ne coule pas, ce qui facilite les réparations rapides et ponctuelles.
Caractéristiques :
Le mastic époxy LOCTITE® EA 3473 est un système bi-composant chargé de particules d'acier, prévu pour reconstruire des zones usées et réparer des dommages sur des éléments comme des arbres, des logements, des rainures de clavette, des tuyauteries ou des brides. La pâte se mélange jusqu’à obtenir une couleur uniforme, puis s’applique en pression dans la texture du support avant de monter à l’épaisseur souhaitée. La formulation non affaissante convient au comblement de cavités, au renouvellement de filetages arrachés, à la mise à niveau de machines, à la réparation de plaques en acier moulé, à la réalisation de noyaux, à l’application d’un revêtement sacrificiel ou à l’étanchéité de fuites sur conduites.
Spécifications :
- Technologie : époxy.
- Aspect après mélange : pâte couleur acier.
- Rapport de mélange en volume (résine:durcisseur) : 1:1.
- Rapport de mélange en masse (résine:durcisseur) : 100:56,5.
- Temps de gel à 21 °C : 3,5 à 4 min.
- Durcissement : prise à température ambiante après mélange.
- Durcissement initial : 10 min.
- Plage de température en service : -30 °C à 95 °C.
- Résistance à la traction : 27 N/mm².
- Résistance à la compression : 51 N/mm².
- Résistance en flexion : 32 N/mm².
- Dureté : Shore D 80.
- Allongement à la rupture : 0,56 %.
- Conductivité thermique : 0,511 W/(m·K).
- Résistivité volumique : 120 × 10¹² ohm·cm.
- Résistivité de surface : 3,3 × 10¹⁵ ohms.
- Résistance au cisaillement (recouvrement sur acier doux grenaillé) : 15 N/mm².
- Densité (mélange) : 2,3 g/cm³.
- Couverture indicative : 370 cm² pour 0,45 kg à 6 mm d’épaisseur.
- Stockage optimal : 8 °C à 21 °C.
Normes :
- ISO 527-2 : méthode d’essai utilisée pour déterminer la résistance et le module en traction des plastiques.
- ISO 604 : méthode d’essai pour mesurer la résistance et le module en compression.
- ASTM D790 : standard d’essai en flexion, employé pour caractériser la résistance et le module en flexion.
- ISO 868 : procédure de mesure de la dureté Shore, utilisée ici en échelle Shore D.
- ASTM E1640 : méthode associée à la détermination de la température de transition vitreuse.
- ISO 11359-2 : méthode de mesure de la dilatation thermique, utilisée pour le coefficient de dilatation.
- ASTM F433 : méthode d’essai liée à la conductivité thermique des matériaux.
- ASTM D4060 : méthode d’évaluation de la résistance à l’abrasion par mesure de perte de masse.
- IEC 60093 : standards de mesure de la résistivité volumique et de surface des matériaux isolants.
- ISO 4587 : méthode d’essai du cisaillement en recouvrement, utilisée pour caractériser l’adhérence sur assemblages.
- Règlement (CE) n° 1907/2006 : cadre REACH pour l’enregistrement, l’évaluation et la communication des substances et mélanges.
- Règlement (CE) n° 1272/2008 : cadre CLP pour la classification, l’étiquetage et l’emballage des produits chimiques.
Caractéristiques :
Le mastic époxy LOCTITE® EA 3473 est un système bi-composant chargé de particules d'acier, prévu pour reconstruire des zones usées et réparer des dommages sur des éléments comme des arbres, des logements, des rainures de clavette, des tuyauteries ou des brides. La pâte se mélange jusqu’à obtenir une couleur uniforme, puis s’applique en pression dans la texture du support avant de monter à l’épaisseur souhaitée. La formulation non affaissante convient au comblement de cavités, au renouvellement de filetages arrachés, à la mise à niveau de machines, à la réparation de plaques en acier moulé, à la réalisation de noyaux, à l’application d’un revêtement sacrificiel ou à l’étanchéité de fuites sur conduites.
Spécifications :
- Technologie : époxy.
- Aspect après mélange : pâte couleur acier.
- Rapport de mélange en volume (résine:durcisseur) : 1:1.
- Rapport de mélange en masse (résine:durcisseur) : 100:56,5.
- Temps de gel à 21 °C : 3,5 à 4 min.
- Durcissement : prise à température ambiante après mélange.
- Durcissement initial : 10 min.
- Plage de température en service : -30 °C à 95 °C.
- Résistance à la traction : 27 N/mm².
- Résistance à la compression : 51 N/mm².
- Résistance en flexion : 32 N/mm².
- Dureté : Shore D 80.
- Allongement à la rupture : 0,56 %.
- Conductivité thermique : 0,511 W/(m·K).
- Résistivité volumique : 120 × 10¹² ohm·cm.
- Résistivité de surface : 3,3 × 10¹⁵ ohms.
- Résistance au cisaillement (recouvrement sur acier doux grenaillé) : 15 N/mm².
- Densité (mélange) : 2,3 g/cm³.
- Couverture indicative : 370 cm² pour 0,45 kg à 6 mm d’épaisseur.
- Stockage optimal : 8 °C à 21 °C.
Normes :
- ISO 527-2 : méthode d’essai utilisée pour déterminer la résistance et le module en traction des plastiques.
- ISO 604 : méthode d’essai pour mesurer la résistance et le module en compression.
- ASTM D790 : standard d’essai en flexion, employé pour caractériser la résistance et le module en flexion.
- ISO 868 : procédure de mesure de la dureté Shore, utilisée ici en échelle Shore D.
- ASTM E1640 : méthode associée à la détermination de la température de transition vitreuse.
- ISO 11359-2 : méthode de mesure de la dilatation thermique, utilisée pour le coefficient de dilatation.
- ASTM F433 : méthode d’essai liée à la conductivité thermique des matériaux.
- ASTM D4060 : méthode d’évaluation de la résistance à l’abrasion par mesure de perte de masse.
- IEC 60093 : standards de mesure de la résistivité volumique et de surface des matériaux isolants.
- ISO 4587 : méthode d’essai du cisaillement en recouvrement, utilisée pour caractériser l’adhérence sur assemblages.
- Règlement (CE) n° 1907/2006 : cadre REACH pour l’enregistrement, l’évaluation et la communication des substances et mélanges.
- Règlement (CE) n° 1272/2008 : cadre CLP pour la classification, l’étiquetage et l’emballage des produits chimiques.
Points forts
- Durcissement rapide en 10 min, utile pour limiter la durée d’immobilisation d’un équipement lors d’une intervention.
- Pâte non affaissante, qui facilite l’application sur surfaces verticales et le maintien d’une épaisseur.
- Charge acier, contribuant à une finition de type métal et à la remise en état de zones d’usure.
- Rapport de mélange 1:1 en volume, qui simplifie la préparation sur chantier et réduit les erreurs de dosage.
- Adhérence sur plusieurs supports (acier, fonte, inox, béton, cuivre, aluminium, bronze propre et abrasé), ce qui élargit le champ d’intervention.
- Pâte non affaissante, qui facilite l’application sur surfaces verticales et le maintien d’une épaisseur.
- Charge acier, contribuant à une finition de type métal et à la remise en état de zones d’usure.
- Rapport de mélange 1:1 en volume, qui simplifie la préparation sur chantier et réduit les erreurs de dosage.
- Adhérence sur plusieurs supports (acier, fonte, inox, béton, cuivre, aluminium, bronze propre et abrasé), ce qui élargit le champ d’intervention.
Applications
Le mastic Loctite EA 3473 s’emploie en maintenance industrielle pour des réparations rapides de pièces et d’assemblages métalliques, avec une mise en œuvre à température ambiante et une tenue en service jusqu’à 95 °C. Des interventions typiques concernent la remise en état d’arbres et de portées, la réparation de fuites sur tuyaux et coudes, ou la reconstruction de surfaces de travail sur des pompes. Selon la configuration, l’usage couvre aussi des opérations de comblement et d’ajustement sur des corps moulés, des brides et des fabrications mécano-soudées, ainsi que le renouvellement de filetages endommagés et la mise à niveau de bâtis de machines.
Informations techniques
Attributs
| Poids | 500 g |
|---|---|
| Température mini | -30 °C |
| Couleur | gris |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,25 € HT
/ unité
104,70 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h