Colles et adhésifs non liquides 3M 3748VOQ, Poids: 5000 g
Colle Thermofusible 3M™ 3748 VO
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :3748VOQ
Rubix :0168-8002605
Fabricant :7000000887
EAN :50021200857954

Documents
Détails articles : COLLE THERMOFUSIBLE BATONS 3748 V0Q CAR 5 KG UC 1
Exceptionnellement polyvalente
Nous avons formulé la Colle thermofusible 3M™ 3748 VO pour qu'elle durcisse pour avoir assemblage performant et flexible de manière à être résistant aux chocs et aux vibrations et assuré un assemblage stable et durable. Notre thermofusible thermoplastique est une colle composée à 100 % de matière sèche qui fournit une bonne résistance au pelage et de bonnes propriétés de choc thermique, l'expansion inégale de différents composants, ainsi qu'une résistance à la chaleur nécessaire dans l'électronique et d'autres environnements. Elle offre des propriétés électriques excellentes, la rendant idéale pour les applications sur circuit imprimé et autres applications électroniques. Elle adhère aux surfaces difficiles telles que les polyoléfines et autres plastiques. En outre, cette formule polyvalente et unique n'est pas corrosive pour le cuivre et les autres métaux.
Applications recommandées
Cordons électriques et connecteurs à usage industriel
Électronique dans des boîtiers en plastique
Circuits imprimés
Travail du bois
Ameublement
Automobile
Transports
Aéronautique
Usage industriel général
Rembourrage de meubles
Affichage de publicité sur le lieu de vente (PLV)
Panneaux d'échantillon
Secteur militaire
Fenêtre
Trophées
Gadgets
Composants audio
Meubles
Construction
Électronique
Assemblage
Réparation
Enrobage
Collage des panneaux
Fixation de fils
Conditionnement
Étanchéité
Enrobage
Encapsulage
Rigidification
Collage de la mousse
Collage
Formule polyvalente
La Colle thermofusible 3M™ 3748 VO est auto‑extinguible et possède une classification UL 94 VO. En plus de ces applications électroniques exceptionnelles, la formule de notre colle est aussi utile pour de multiples collages et l'étanchéité industrielle générale pour lesquels la caractéristique d'auto-extinguibilité est requise. Dans diverses industries, les Colles thermofusibles 3M™ sont utilisées pour l'enrobage et l'encapsulage lorsque leur flux et conformabilité leur permet de remplir, ou de recouvrir, des formes complexes. Cette formule résistante aux chocs protège les composants et les connexions des câbles des vibrations, des impacts mineurs, et des chocs thermiques.
L'utilisation des Colles thermofusibles 3M™ permet une distribution uniforme des contraintes sur toute la surface du joint. Les écrous, les boulons et autres attaches concentrent la contrainte sur un point pouvant diminuer les propriétés physiques
La Colle thermofusible 3M™ 3748 VO est une colle thermoplastique polyvalente composée à 100 % de matière sèche. Notre colle auto-extinguible ne brûlera pas lorsque la source de combustion est retirée. Elle offre de bonnes propriétés thermiques et électriques pour les circuits imprimés ainsi que pour d'autres applications électroniques et elle est résistante aux chocs pour les éléments sujets aux vibrations ou autres mouvements.
Points forts
assemblage performant et flexible fournissant une bonne résistance aux chocs thermiques;Adhère aux plastiques difficiles à coller comme les polyoléfines;Les colles composées à 100 % de matière sèche colle avec un retrait minimal une fois assemblé;Un collage excellent assure une fixation stable et permanente;Propriétés auto-extinguibles pour les applications électriques
Applications
Convient aux applications électroniques telles que l'enrobage, la fixation et le collage de fils ignifugés;Intérieurs de véhicules;Fixation de siège
Informations techniques
Attributs
| Poids | 5000 g |
|---|---|
| Couleur | jaune |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
643,44 € HT
/ carton
772,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours