Colles et adhésifs non liquides 3M 7100005566, Poids: 10000 g
Colle thermofusible 3M Scotch-Weld 3748, Blanc Cassé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7100005566
Rubix :0168-8100166
Fabricant :7100005566
EAN :50021200825854

Documents
Détails articles : COLLE THERMOFUSIBLE BATONS 3748-2 CAR 10KG UC 1
La colle thermofusible 3M™ 3748 V0 associe adhérence sur polyoléfines et comportement auto-extinguible. Sa formule 100 % matière sèche fige rapidement et reste souple face aux vibrations comme aux chocs thermiques.
Caractéristiques :
La colle thermofusible 3M™ 3748 V0 est un adhésif thermoplastique composé à 100 % de matière sèche. Appliquée à chaud, elle se solidifie en refroidissant et forme un joint tenace et flexible. Sa base polyoléfine lui permet de coller les plastiques à faible énergie de surface, comme le polypropylène et le polyéthylène. Le pin et le stratifié FR-4 figurent également parmi les supports testés.
Côté sécurité incendie, la formule est auto-extinguible : la combustion s’arrête rapidement quand la source de flamme disparaît. Ses propriétés diélectriques et sa tenue aux chocs thermiques et mécaniques conviennent aux composants de circuits imprimés. À l’état fondu, sa fluidité permet de remplir ou de recouvrir des formes complexes, d’où son emploi en enrobage et en encapsulage. Enfin, l’adhésif n’est corrosif ni pour le cuivre ni pour les autres métaux.
Spécifications :
- Base : polyoléfine.
- Teneur en matière sèche : 100 % (matières volatiles : 0 % en poids).
- Aspect : solide cireux, blanc clair.
- Densité : 1,09 g/cm³.
- Viscosité Brookfield Thermosel : 8 500 mPa·s à 180 °C.
- Dureté Shore D : 26.
- Point de ramollissement : 152 °C.
- Résistance en température : 80 °C.
- Résistance à la traction à 22 °C : 2,6 MPa.
- Cisaillement dynamique (méthode 3M C3096) : 1,5 MPa en FR-4/FR-4, 1,9 MPa en pin/pin, 1,7 MPa en PP/PP, 1,5 MPa en PE/PE.
- Pelage à 180°, treillis métallique sur support (méthode 3M C3168) : 6,7 N/mm sur FR-4, 6,1 N/mm sur PP, 4,7 N/mm sur PE, 4,4 N/mm sur pin.
- Résistance au choc thermique (méthode 3M C3167) : 5 cycles entre +100 °C (air) et −40 °C (liquide).
- Résistance aux solvants (immersion de 1 h pendant 30 jours) : de nulle à légère attaque pour l’acétone et l’alcool isopropylique, de légère à forte attaque pour le Fréon TF, le Fréon TMC et le trichloréthylène.
- Constante diélectrique à 1 kHz : 2,3 à 23 °C.
- Facteur de dissipation à 1 kHz : 0,0010 à 23 °C.
- Résistivité à 500 V : 6,0 × 10¹⁷ Ω·cm.
- Point d’éclair : 280 °C.
- Température d’auto-inflammation : 330 °C.
Normes :
- UL 94 V0 : classement d'inflammabilité des matières plastiques. Le niveau V0 correspond à une extinction rapide de la flamme en essai vertical, sans chute de gouttes enflammées.
- Règlement CLP (CE) n° 1272/2008 : cadre européen de classification et d'étiquetage des produits chimiques. Règlement CLP (CE) n° 1272/2008 : le mélange est classé cancérogène catégorie 2 (H351) et dangereux pour le milieu aquatique, toxicité chronique catégorie 3 (H412).
Caractéristiques :
La colle thermofusible 3M™ 3748 V0 est un adhésif thermoplastique composé à 100 % de matière sèche. Appliquée à chaud, elle se solidifie en refroidissant et forme un joint tenace et flexible. Sa base polyoléfine lui permet de coller les plastiques à faible énergie de surface, comme le polypropylène et le polyéthylène. Le pin et le stratifié FR-4 figurent également parmi les supports testés.
Côté sécurité incendie, la formule est auto-extinguible : la combustion s’arrête rapidement quand la source de flamme disparaît. Ses propriétés diélectriques et sa tenue aux chocs thermiques et mécaniques conviennent aux composants de circuits imprimés. À l’état fondu, sa fluidité permet de remplir ou de recouvrir des formes complexes, d’où son emploi en enrobage et en encapsulage. Enfin, l’adhésif n’est corrosif ni pour le cuivre ni pour les autres métaux.
Spécifications :
- Base : polyoléfine.
- Teneur en matière sèche : 100 % (matières volatiles : 0 % en poids).
- Aspect : solide cireux, blanc clair.
- Densité : 1,09 g/cm³.
- Viscosité Brookfield Thermosel : 8 500 mPa·s à 180 °C.
- Dureté Shore D : 26.
- Point de ramollissement : 152 °C.
- Résistance en température : 80 °C.
- Résistance à la traction à 22 °C : 2,6 MPa.
- Cisaillement dynamique (méthode 3M C3096) : 1,5 MPa en FR-4/FR-4, 1,9 MPa en pin/pin, 1,7 MPa en PP/PP, 1,5 MPa en PE/PE.
- Pelage à 180°, treillis métallique sur support (méthode 3M C3168) : 6,7 N/mm sur FR-4, 6,1 N/mm sur PP, 4,7 N/mm sur PE, 4,4 N/mm sur pin.
- Résistance au choc thermique (méthode 3M C3167) : 5 cycles entre +100 °C (air) et −40 °C (liquide).
- Résistance aux solvants (immersion de 1 h pendant 30 jours) : de nulle à légère attaque pour l’acétone et l’alcool isopropylique, de légère à forte attaque pour le Fréon TF, le Fréon TMC et le trichloréthylène.
- Constante diélectrique à 1 kHz : 2,3 à 23 °C.
- Facteur de dissipation à 1 kHz : 0,0010 à 23 °C.
- Résistivité à 500 V : 6,0 × 10¹⁷ Ω·cm.
- Point d’éclair : 280 °C.
- Température d’auto-inflammation : 330 °C.
Normes :
- UL 94 V0 : classement d'inflammabilité des matières plastiques. Le niveau V0 correspond à une extinction rapide de la flamme en essai vertical, sans chute de gouttes enflammées.
- Règlement CLP (CE) n° 1272/2008 : cadre européen de classification et d'étiquetage des produits chimiques. Règlement CLP (CE) n° 1272/2008 : le mélange est classé cancérogène catégorie 2 (H351) et dangereux pour le milieu aquatique, toxicité chronique catégorie 3 (H412).
Points forts
- Le collage direct du polypropylène et du polyéthylène élargit le choix des matériaux d’assemblage.
- Un joint souple absorbe les vibrations, les petits impacts et la dilatation inégale entre composants.
- L’auto-extinguibilité limite la propagation du feu dans les boîtiers et équipements électriques.
- Grâce à sa forte résistivité, l’adhésif isole les pistes, les connexions et les conducteurs nus.
- Le maintien des composants avant soudure simplifie l’assemblage des cartes électroniques.
- La répartition des contraintes sur toute la surface du joint limite les points de concentration propres aux vis et aux boulons.
- Un joint souple absorbe les vibrations, les petits impacts et la dilatation inégale entre composants.
- L’auto-extinguibilité limite la propagation du feu dans les boîtiers et équipements électriques.
- Grâce à sa forte résistivité, l’adhésif isole les pistes, les connexions et les conducteurs nus.
- Le maintien des composants avant soudure simplifie l’assemblage des cartes électroniques.
- La répartition des contraintes sur toute la surface du joint limite les points de concentration propres aux vis et aux boulons.
Applications
Dans l'industrie électrique et électronique, la colle thermofusible 3M™ 3748 V0 sert à fixer, isoler et protéger des composants là où un comportement auto-extinguible est recherché. Son champ d'usage couvre plusieurs opérations :
- Enrobage et encapsulage de composants sur circuits imprimés.
- Fixation de fils, de cordons électriques et de connecteurs.
- Étanchéité, rigidification et collage de mousse.
- Collage de boîtiers en polyoléfine, y compris en version enduite carbone.
- Collage et assemblage de pièces en plastique ou en bois.
Les secteurs concernés incluent l'électronique en boîtier plastique, les composants audio, l'automobile, les transports, l'aéronautique et le secteur militaire.
- Enrobage et encapsulage de composants sur circuits imprimés.
- Fixation de fils, de cordons électriques et de connecteurs.
- Étanchéité, rigidification et collage de mousse.
- Collage de boîtiers en polyoléfine, y compris en version enduite carbone.
- Collage et assemblage de pièces en plastique ou en bois.
Les secteurs concernés incluent l'électronique en boîtier plastique, les composants audio, l'automobile, les transports, l'aéronautique et le secteur militaire.
Informations techniques
Attributs
| Poids | 10000 g |
|---|---|
| Couleur | blanc |
| Type d'application | applikator |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 021,53 € HT
/ carton
1 225,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours