Colles et adhésifs non liquides Loctite 406 / 770, Poids: 30 g
Kit Polyoléfine (cyano 406 et primaire 770)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Loctite :406 / 770
Rubix :0166-8000441
Fabricant :229876
EAN :4058093036389

Documents
Détails articles : KIT POLYOLEFINE 406+770(20+10GR) LOCTITE UC10
Colle cyanoacrylate
Nécessaire complet pour le collage de polyéthylènes polypropylènes polyoléfines chargés polyacétals polyuréthanes PVC souple caoutchouc thermoplastique PTFE EPDM silicones.
Kit comprenant un adhésif instantané (flacon de 20g de Loctite® 406) associé à un activateur (flacon de 10g de 770).
Informations techniques
Attributs
| Poids | 30 g |
|---|---|
| Couleur | incolore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,86 € HT
/ unité
99,43 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h