Colles et adhésifs non liquides Loctite 422, Poids: 50 g
Monomères éthyliques Stand
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Loctite :422
Rubix :0166-8222397
Fabricant :232673
EAN :4100630278230

Documents
Détails articles : COLLE LOCTITE 422 FL 50G MULTI USAGE, VISCOSITE ELEVEE
La colle LOCTITE 422 est un adhésif instantané monocomposant à base de cyanoacrylate d’éthyle, formulé pour les assemblages à usage général. Sa viscosité élevée et son temps d’ajustement de 20 à 40 secondes facilitent le collage précis des plastiques, métaux et caoutchoucs.
Caractéristiques :
LOCTITE 422 est un adhésif instantané monocomposant dont la polymérisation est initiée par l’humidité ambiante. Sa viscosité élevée limite l’écoulement et favorise les applications sur surfaces verticales ou en léger jeu. Le produit assure une adhérence sur plastiques, métaux et caoutchoucs, et peut être employé sur des plastiques difficiles à coller lorsqu’il est combiné à l’apprêt LOCTITE SF 770. La résistance fonctionnelle est atteinte rapidement, tandis que la résistance chimique complète s’obtient après 24 heures.
Spécifications :
- Couleur : transparent.
- État physique : liquide clair.
- Nature chimique : cyanoacrylate d’éthyle.
- Viscosité dynamique (cône-plan, 100 s⁻¹, 25 °C) : 1 700 à 3 000 mPa·s.
- Viscosité Brookfield LVF (25 °C) : 2 000 à 2 500 mPa·s.
- Densité à 20 °C : 1,1 g/cm³.
- Densité à 25 °C : 1,05.
- Temps d’ajustement : 20,0 à 40,0 s.
- Prise en jeu : 0,15 mm.
- Point d’éclair : 80 à 93 °C.
- Température de solidification : < -25 °C.
- Point initial d’ébullition : > 149 °C.
- Pression de vapeur à 25 °C : < 0,5 mmHg.
- Teneur en COV (2010/75/CE) : < 3 %.
Normes :
- Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) : enregistrement et encadrement des substances chimiques au sein de l’Union européenne. Contient des SVHC.
- Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) : classification en irritation cutanée catégorie 2 (H315), irritation oculaire catégorie 2 (H319) et STOT SE 3 (H335).
- Mil-A-46050C : produit contrôlé suivant les exigences de cette spécification militaire relative aux adhésifs cyanoacrylates.
- A-A-3097 : classification commerciale respectant les exigences de cette norme pour adhésifs instantanés.
Caractéristiques :
LOCTITE 422 est un adhésif instantané monocomposant dont la polymérisation est initiée par l’humidité ambiante. Sa viscosité élevée limite l’écoulement et favorise les applications sur surfaces verticales ou en léger jeu. Le produit assure une adhérence sur plastiques, métaux et caoutchoucs, et peut être employé sur des plastiques difficiles à coller lorsqu’il est combiné à l’apprêt LOCTITE SF 770. La résistance fonctionnelle est atteinte rapidement, tandis que la résistance chimique complète s’obtient après 24 heures.
Spécifications :
- Couleur : transparent.
- État physique : liquide clair.
- Nature chimique : cyanoacrylate d’éthyle.
- Viscosité dynamique (cône-plan, 100 s⁻¹, 25 °C) : 1 700 à 3 000 mPa·s.
- Viscosité Brookfield LVF (25 °C) : 2 000 à 2 500 mPa·s.
- Densité à 20 °C : 1,1 g/cm³.
- Densité à 25 °C : 1,05.
- Temps d’ajustement : 20,0 à 40,0 s.
- Prise en jeu : 0,15 mm.
- Point d’éclair : 80 à 93 °C.
- Température de solidification : < -25 °C.
- Point initial d’ébullition : > 149 °C.
- Pression de vapeur à 25 °C : < 0,5 mmHg.
- Teneur en COV (2010/75/CE) : < 3 %.
Normes :
- Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) : enregistrement et encadrement des substances chimiques au sein de l’Union européenne. Contient des SVHC.
- Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) : classification en irritation cutanée catégorie 2 (H315), irritation oculaire catégorie 2 (H319) et STOT SE 3 (H335).
- Mil-A-46050C : produit contrôlé suivant les exigences de cette spécification militaire relative aux adhésifs cyanoacrylates.
- A-A-3097 : classification commerciale respectant les exigences de cette norme pour adhésifs instantanés.
Points forts
- Permet un assemblage rapide grâce à un temps d’ajustement de 20 à 40 s.
- Facilite le collage des plastiques grâce à sa viscosité élevée limitant l’écoulement.
- S’adapte à plusieurs matériaux, ce qui réduit le nombre de références nécessaires en stock.
- Contribue à une mise en service rapide des pièces grâce à une prise fonctionnelle en quelques secondes.
- Facilite le collage des plastiques grâce à sa viscosité élevée limitant l’écoulement.
- S’adapte à plusieurs matériaux, ce qui réduit le nombre de références nécessaires en stock.
- Contribue à une mise en service rapide des pièces grâce à une prise fonctionnelle en quelques secondes.
Applications
La 422 est utilisée pour l’assemblage de composants en plastiques, métaux et caoutchoucs dans les ateliers de maintenance, de production et de sous-traitance industrielle. Elle convient aux opérations de collage de pièces de petite à moyenne dimension. Son emploi est pertinent pour l’assemblage de pièces plastiques techniques, de composants métalliques légers ou d’éléments élastomères, y compris dans des environnements nécessitant une remise en service rapide. L’association avec l’apprêt LOCTITE SF 770 élargit son champ d’application aux plastiques réputés difficiles à coller.
Informations techniques
Attributs
| Poids | 50 g |
|---|---|
| Température mini | -40 °C |
| Couleur | incolore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,30 € HT
/ unité
91,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (34) jours