Colles et adhésifs non liquides Loctite 454, Poids: 5 g
Adhésif instantané Loctite 454
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Loctite :454
Rubix :0166-8000391
Fabricant :303266
EAN :5010266310688

Documents
Détails articles : COLLE PRISM GEL 454 BL 5GR LOCTITE UC24
LOCTITE® 454 est une colle instantanée en gel conçue pour assurer une fixation rapide et durable sur une grande variété de matériaux difficiles à coller. Sa formule antigoutte permet une application facile sur les surfaces verticales et sous les surfaces horizontales, sans risque d'écoulement. Elle garantit une excellente répartition des contraintes, offrant une forte résistance à la traction et au cisaillement. Polyvalente, elle adhère efficacement aux métaux, plastiques, élastomères et aux matériaux poreux comme le bois, le cuir, le papier et le tissu. Idéale pour les travaux de réparation rapide, cette colle est recommandée pour les applications exigeant un collage instantané et précis.
Spécifications :
- Couleur : Clair
- Forme physique : Gel
- Viscosité : Viscosité élevée
- Type de polymérisation : Polymérisation au contact de l'humidité de l'air
- Prise en jeu : 0,25 mm
- Temps d'ajustement sur acier : 45,0 sec
- Résistance au cisaillement sur acier doux (sablé) : 20,9 N/mm² (3030,0 psi)
- Température de service : -54,0 à 121,0 °C (-65,0 à 250,0 °F).
Spécifications :
- Couleur : Clair
- Forme physique : Gel
- Viscosité : Viscosité élevée
- Type de polymérisation : Polymérisation au contact de l'humidité de l'air
- Prise en jeu : 0,25 mm
- Temps d'ajustement sur acier : 45,0 sec
- Résistance au cisaillement sur acier doux (sablé) : 20,9 N/mm² (3030,0 psi)
- Température de service : -54,0 à 121,0 °C (-65,0 à 250,0 °F).
Points forts
- Application facile grâce à sa formule antigoutte idéale pour les surfaces verticales et inversées ;
- Collage instantané permettant des réparations rapides et efficaces ;
- Forte résistance à la traction et au cisaillement pour des assemblages durables ;
- Compatible avec une large gamme de matériaux, y compris les métaux, plastiques, élastomères et matériaux poreux ;
- Adaptée aux applications manuelles et aux systèmes d’application pour une flexibilité d’utilisation.
- Collage instantané permettant des réparations rapides et efficaces ;
- Forte résistance à la traction et au cisaillement pour des assemblages durables ;
- Compatible avec une large gamme de matériaux, y compris les métaux, plastiques, élastomères et matériaux poreux ;
- Adaptée aux applications manuelles et aux systèmes d’application pour une flexibilité d’utilisation.
Applications
La colle instantanée LOCTITE® 454 est idéale pour une utilisation dans les environnements industriels, l’artisanat et les applications de maintenance. Elle est particulièrement recommandée pour les réparations rapides nécessitant un collage immédiat sur des surfaces verticales ou inversées. Son adhérence efficace sur le bois, le métal, la céramique et la plupart des plastiques en fait un choix adapté pour les secteurs de la construction, de la mécanique, de l’automobile et de l’électronique. Elle est également parfaite pour fixer des éléments sur des matériaux poreux, tels que le cuir, le tissu et le papier.
Informations techniques
Attributs
| Poids | 5 g |
|---|---|
| Température mini | -54 °C |
| Couleur | incolore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,09 € HT
/ unité
16,91 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h