Colles et adhésifs non liquides Bostik 30511730, Poids: 1000 g
PU 505
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bostik :30511730
Rubix :2329-8058205
EAN :3131360522202

Documents
Détails articles : COLLE PU 505 BO 1KG
Colle à 2 composants. Collage structural polyvalent. Intérieur / extérieur.
Informations techniques
Attributs
| Poids | 1000 g |
|---|---|
| Température mini | 5 °C |
| Couleur | jaune |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
247,02 € HT
/ 6 unités
296,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours
