Colles et adhésifs non liquides Spartex 829207, Poids: 20 g
Colle cyanoacrylate métaux CYANO-M
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :829207
Rubix :C600-8101938
EAN :3660338048272



Documents
Détails articles : COLLE CYANOACRYLATE- CYANO- SPECIAL METAUX 20G
Colle cyanoacrylate instantanée faible viscosité pour l'assemblage de métaux. Convient aussi pour les plastiques, caoutchoucs et polyoéfines (liaisons métal/métal, métal/caoutchouc et métal/plastique).
Produit NSF-P1 : adhésif adapté à un usage dans et autour des zones de transformation des aliments.
Fabrication allemande.
Couleur : Incolore
Viscosité à 20°C cône-plan @ 160 rpm : 40-60 mPa.s
Plage de température : -55°C / +95°C
Points forts
Extra flexible bottle
Informations techniques
Attributs
| Poids | 20 g |
|---|---|
| Température mini | -55 °C |
| Couleur | incolore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,78 € HT
/ unité
23,74 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
