Colles et adhésifs non liquides 3M PR10020, Poids: 20 g
3M™ Scotch-Weld™ adhésif cyanoacrylate pour plastiques et élastomères PR100
Voir les informations techniquesRéférences
3M :PR10020
Rubix :0168-8261514
Fabricant :7100033657

Détails articles : COLLE PLASTIQUE ET CAOUTCHOUC PR 100 20G
3M™ Scotch-Weld™ PR 100 est un adhésif cyanoacrylate de viscosité moyenne.
L'Adhésif instantané pour plastique et caoutchouc 3M Scotch-Weld PR100 est un adhésif à action rapide et à faible viscosité.
Points forts
• Plastiques et caoutchouc
• de viscosité moyenne
• utilisable sur de nombreux matériaux
• joints de collage avec jeu intermédiaire
Applications
Fixation de caches et de baguettes décoratives - réparation de plastique
Informations techniques
Attributs
| Poids | 20 g |
|---|---|
| Température mini | 4 °C |
| Temps de séchage | 0,5 min |
| Couleur | incolore |
| Type d'application | kleben von kunststoffen und elastomeren/gummi (u. a. abs, pa, pc, pvc sowie epdm und sbr); geeignet für klebfugen mit mittlerem spaltmaß. |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
215,60 € HT
/ 10 unités
258,72 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours