Marteau EGA Master 70513, Type: Masse et Massette | Longueur: 400 mm | Poids: 1000 g
Massette
Voir les informations techniquesRéférences
EGA Master :70513
Rubix :1304-5000830
EAN :8412783705133
Détails articles : MASSETTE ALLEMANDE 2000G
Massette type allemand en cuivre béryllium.
Alliage 100% cuivre-béryllium. Mécaniques supérieures aux autres alliages proposés dan sle domaine de l'outillage antidéflagrant. Outillage antimagnétique, très résistant à la corrosion, avec un poids spécifique inférieur, et une diminution importante de la fatigue de l'utilisateur.
Alliage 100% cuivre-béryllium. Mécaniques supérieures aux autres alliages proposés dan sle domaine de l'outillage antidéflagrant. Outillage antimagnétique, très résistant à la corrosion, avec un poids spécifique inférieur, et une diminution importante de la fatigue de l'utilisateur.
Informations techniques
Attributs
| Type | masse et massette |
|---|---|
| Longueur | 400 mm |
| Poids | 1000 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
573,24 € HT
/ unité
687,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours

