Marteau Roebuck 840404, Type: Masse et Massette | Longueur: 325 mm | Poids: 676 g

Security 2 massette embouts interchangeables

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :840404
Rubix :C600-5177698
EAN :3660338058738
MASSETTE A EMBOU INTERCHANGABLE SECURITY 2 D40
brand logo

Résumé technique

Typemasse et massette
Section40 mm
Longueur325 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MASSETTE A EMBOU INTERCHANGABLE SECURITY 2 D40


Grande facilité de changement des embouts.
Manche Hickory, profil ergonomique, surface antidérapante.
Coquilles de sécurité en fonte avec des rainures pour l’assemblage des embouts et du manche.
Composition :
- Embout blanc :très dur, polyamide résistant à l’usure - shore 80D.
- Embout orange :dur, acétate de cellulose résistant à l’usure - shore 72D Certifiée GS, sécurité contrôlée.

Fabrication Allemande.

Points forts

Coquilles de sécurité en fonte
brand logo

Informations techniques


Attributs
Typemasse et massette
Section40 mm
Longueur325 mm
Poids676 g
Diamètre40 mm
Formerond
Manchehickory
Longueur de tête110 mm
46,80 € HT
/ unité
56,16 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h