Marteau Mob 0200300301, Type: Marteau de planage | Longueur: 280 mm | Poids: 450 g

Marteau À Garnir Manche Bois

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mob :0200300301
Rubix :0146-5022805
EAN :3303800200159
MARTEAU A GARNIR 200 30EH

Résumé technique

Typemarteau de planage
Section30 mm
Longueur280 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MARTEAU A GARNIR 200 30EH


Marteau à garnir tête ronde - manche hickory très dur - haute résistance avec bagues de protection sous la tête et à l'extrémité du manche.
NF E 71015 / NF ISO 15601

Informations techniques


Attributs
Typemarteau de planage
Section30 mm
Longueur280 mm
Poids450 g
Longueur de tête121 mm
40,07 HT
/ unité
48,08 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h