Marteau Mob 0200280701, Type: Marteau de planage | Longueur: 290 mm | Poids: 413 g
Marteau À Garnir Composite
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :0200280701
Rubix :0146-5022804
EAN :3303800200586

Documents
Détails articles : MARTEAU A GARNIR 200 28NT
Marteau à garnir tête ronde. manche trimatière NERTECH (élastomère = confort, polypropylène = ergonomie, fibre de verre = résistance), plus de confort.
NF E 71015 / NF ISO 15601
NF E 71015 / NF ISO 15601
Informations techniques
Attributs
| Type | marteau de planage |
|---|---|
| Section | 28 mm |
| Longueur | 290 mm |
| Poids | 413 g |
| Longueur de tête | 116 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,20 € HT
/ unité
66,24 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
