Marteau Facom 212A.60, Type: Masse et Massette | Longueur: 330 mm | Poids: 1700 g

212A - Massettes sans rebond à embouts interchangeables

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :212A.60
Rubix :0139-5006460
EAN :3148511484906
MASSETTE SANS REBOND EMBOUT 60MM 212A.60

Résumé technique

Typemasse et massette
Section60 mm
Longueur330 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MASSETTE SANS REBOND EMBOUT 60MM 212A.60


La massette sans rebond Facom série 212A est conçue pour offrir un contrôle optimal et une grande précision dans les travaux d’assemblage, d’ajustement ou de maintenance.

Caractéristiques :
La 212A se distingue par sa capacité à absorber les chocs, réduisant considérablement le phénomène de rebond lors de l’impact. Ce comportement améliore la précision du geste lors des phases d'ajustage précis et limite les risques de dommages sur les pièces travaillées. Son corps en acier assure une excellente longévité, tandis que la poignée en fibre de verre offre une grande résistance aux contraintes mécaniques et thermiques. Les embouts en nylon, d’une dureté calibrée, sont facilement remplaçables, prolongeant ainsi sa durée de vie. 

Spécifications :
- Plusieurs tailles disponibles pour s’adapter aux différents usages professionnels.
- Corps en acier renforcé pour une robustesse maximale.
- Poignée en fibre de verre : haute résistance aux chocs et à la chaleur.
- Poignée ergonomique antidérapante en PVC : confort et sécurité d'utilisation.
- Embouts interchangeables en nylon de dureté Shore 74D ±5 %.
- Système de remplacement rapide des embouts.
- Embouts de rechange compatibles : 212E35 à 212E60.
- Peinture époxy noire très résistante à la corrosion.

Informations sur la marque :
Facom, fondée en 1918, est une marque française emblématique dans le domaine de l’outillage professionnel. Intégrée aujourd’hui au groupe Stanley Black & Decker, elle propose une gamme complète d’outils à main et de solutions pour les professionnels de l’industrie, de l’automobile, de l’aéronautique ou de la maintenance. Forte de plus de 100 ans d’expérience, Facom est reconnue pour la qualité de ses produits, son exigence en matière d’innovation et sa capacité à répondre aux attentes les plus pointues du terrain. Elle compte plus de 10 000 références et distribue ses produits dans plus de 100 pays.

Points forts

- Réduction efficace du rebond pour un meilleur contrôle de l’impact.
- Embouts remplaçables facilement pour prolonger la durée de vie de l’outil.
- Confort de prise en main grâce à la poignée ergonomique.

Applications

La massette Facom 212A est particulièrement adaptée aux opérations de montage et de démontage sensibles, où la maîtrise du choc est primordiale. Elle convient parfaitement aux ateliers de mécanique générale, aux techniciens de maintenance, aux professionnels de la carrosserie ou encore aux installateurs d’équipements industriels. Elle peut être utilisée pour ajuster des pièces sans les endommager ou frapper sur des surfaces fragiles.

Informations techniques


Attributs
Typemasse et massette
Section60 mm
Longueur330 mm
Poids1700 g
Diamètre60 mm
Formerond
Manchepoignée ergonomique en pvc
Matièresteel body with fibreglass handle
157,49 € HT
/ unité
188,99 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h