Marteau Roebuck 862408, Type: Masse et Massette | Longueur: 365 mm | Poids: 1276 g
Massette sans rebond shore +
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :862408
Rubix :C600-5276814
EAN :3660338170997

Documents
Détails articles : MASSETTE SANS REBOND 50MM SHORE +
Profil ergonomique, surface antidérapante.
Embout dureté : 80 shore D Manche acier, tête comprenant des billes en fonte pour un travail sans rebond.
Réduit la sollicitation des articulations, des tendons et des muscles.
Transmission de force supplémentaire grâce à la masse de la tête qui l’augmente de 25%.
Protège les surfaces de frappe délicates et les angles. Certifiée GS, sécurité contrôlée.
Embout dureté : 80 shore D Manche acier, tête comprenant des billes en fonte pour un travail sans rebond.
Réduit la sollicitation des articulations, des tendons et des muscles.
Transmission de force supplémentaire grâce à la masse de la tête qui l’augmente de 25%.
Protège les surfaces de frappe délicates et les angles. Certifiée GS, sécurité contrôlée.
Points forts
High hardness socket
Informations techniques
Attributs
| Type | masse et massette |
|---|---|
| Section | 50 mm |
| Longueur | 365 mm |
| Poids | 1276 g |
| Diamètre | 50 mm |
| Forme | rond |
| Manche | acier |
| Longueur de tête | 135 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,76 € HT
/ unité
116,11 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h