Marteau Facom 200C.36PF, Type: Marteau rivoir | Longueur: 300 mm | Poids: 725 g
Marteau rivoir manche graphite
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :200C.36PF
Rubix :0139-5439251
EAN :3662424104862

Détails articles : MARTEAU TRI MATIERES 'CARBON' 36 MM
Manche de sécurité ergonomique à noyau graphite.
Points forts
Confort absolu grâce au système antivibration.
Informations techniques
Attributs
| Type | marteau rivoir |
|---|---|
| Section | 36 mm |
| Longueur | 300 mm |
| Poids | 725 g |
| Forme | carré |
| Manche | graphite |
| Longueur de tête | 106 mm |
| Matière | graphite, carbon |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,16 € HT
/ unité
21,79 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
