Marteau Mob 0430300301, Type: Marteau à piquer les soudures | Longueur: 280 mm | Poids: 300 g

Marteau À Piquer Les Soudures Manche Bois

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mob :0430300301
Rubix :0146-5023217
EAN :3303800292031
MARTEAU A PIQUER 430 300EH

Résumé technique

Typemarteau à piquer les soudures
Section20 x 22 mm
Longueur280 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MARTEAU A PIQUER 430 300EH


Marteau à piquer les soudures manche frêne avec bague de protection sous la tête.

Applications

Marteau à piquer les soudures.

Informations techniques


Attributs
Typemarteau à piquer les soudures
Section20 x 22 mm
Longueur280 mm
Poids300 g
Longueur de tête175 mm
31,01 HT
/ unité
37,21 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h