Marteau Facom 216.40, Type: Masse et Massette | Longueur: 298 mm | Poids: 657 g
216 - Massettes sans rebond monobloc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :216.40
Rubix :0139-5006461
EAN :3148511489802

Documents
Détails articles : MASSETTE SS REBOND MONOBLC 40MM - 216.40 - (UC5)
La massette sans rebond monobloc FACOM 216 est conçue pour répondre aux besoins des professionnels qui exigent précision, puissance et sécurité. Sa conception innovante "dead blow" supprime tout effet de rebond lors de l'impact, garantissant un contrôle optimal et une efficacité accrue. Cet outil s'impose comme un choix fiable pour les opérations de montage et de maintenance industrielle.
Caractéristiques :
La massette 216 se distingue par son corps et son manche monobloc en acier recouvert de polyuréthane, offrant à la fois robustesse et confort d'utilisation. Le remplissage du corps avec des billes d'acier élimine le rebond et optimise le transfert d'énergie à l'impact. La surface de frappe, dotée d'une dureté Shore D45 ±5, assure un travail précis tout en protégeant les pièces manipulées. Enfin, la poignée ergonomique en PVC permet une prise en main sûre et confortable, même lors d'une utilisation prolongée.
Spécifications :
• Conception : "dead blow" avec remplissage en billes d'acier
• Corps et manche : acier recouvert de polyuréthane
• Surface de frappe : dureté Shore D45 ±5
• Poignée : ergonomique en PVC
• Forme : massette monobloc
• Couleur : noir avec finition polyuréthane
Normes :
• ISO 15601 : conformité aux normes internationales garantissant la sécurité et la performance des outils de frappe.
Informations sur la marque :
Depuis 1918, Facom accompagne les professionnels sur leurs chantiers, dans les ateliers, les garages, les usines et même dans les véhicules, traversant les générations. Son histoire est étroitement liée aux grandes évolutions industrielles du XXe siècle, soutenant des secteurs clés comme l’automobile, le ferroviaire, l’aéronautique, la plongée sous-marine, la conquête spatiale, le médical, les hautes technologies, les sports extrêmes et les grands travaux. De sa première clé à molette à son vaste catalogue d’outils innovants, Facom s’est imposée comme la marque de référence en outillage à main en Europe. Fidèle à sa mission d’origine, l’entreprise œuvre chaque jour à optimiser la performance des professionnels et la qualité de leur travail.
Caractéristiques :
La massette 216 se distingue par son corps et son manche monobloc en acier recouvert de polyuréthane, offrant à la fois robustesse et confort d'utilisation. Le remplissage du corps avec des billes d'acier élimine le rebond et optimise le transfert d'énergie à l'impact. La surface de frappe, dotée d'une dureté Shore D45 ±5, assure un travail précis tout en protégeant les pièces manipulées. Enfin, la poignée ergonomique en PVC permet une prise en main sûre et confortable, même lors d'une utilisation prolongée.
Spécifications :
• Conception : "dead blow" avec remplissage en billes d'acier
• Corps et manche : acier recouvert de polyuréthane
• Surface de frappe : dureté Shore D45 ±5
• Poignée : ergonomique en PVC
• Forme : massette monobloc
• Couleur : noir avec finition polyuréthane
Normes :
• ISO 15601 : conformité aux normes internationales garantissant la sécurité et la performance des outils de frappe.
Informations sur la marque :
Depuis 1918, Facom accompagne les professionnels sur leurs chantiers, dans les ateliers, les garages, les usines et même dans les véhicules, traversant les générations. Son histoire est étroitement liée aux grandes évolutions industrielles du XXe siècle, soutenant des secteurs clés comme l’automobile, le ferroviaire, l’aéronautique, la plongée sous-marine, la conquête spatiale, le médical, les hautes technologies, les sports extrêmes et les grands travaux. De sa première clé à molette à son vaste catalogue d’outils innovants, Facom s’est imposée comme la marque de référence en outillage à main en Europe. Fidèle à sa mission d’origine, l’entreprise œuvre chaque jour à optimiser la performance des professionnels et la qualité de leur travail.
Points forts
• Réduction du rebond grâce à la technologie « dead blow »
• Conception monobloc robuste pour une durée de vie prolongée
• Surface de frappe précise et protectrice
• Confort de prise en main grâce à la poignée ergonomique en PVC
• Conception monobloc robuste pour une durée de vie prolongée
• Surface de frappe précise et protectrice
• Confort de prise en main grâce à la poignée ergonomique en PVC
Applications
Cette massette est parfaitement adaptée aux opérations de montage, d'assemblage et de maintenance dans des environnements industriels exigeants. Elle convient à la construction métallique, à la mécanique de précision, aux ateliers de maintenance ainsi qu'aux chantiers où la sécurité et la précision sont essentielles.
Informations techniques
Attributs
| Type | masse et massette |
|---|---|
| Section | 40 mm |
| Longueur | 298 mm |
| Poids | 657 g |
| Diamètre | 40 mm |
| Forme | cylindrique |
| Manche | poignée ergonomique pvc |
| Matière | steel coated with polyurethane |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,53 € HT
/ unité
132,64 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h