Appareil respiratoire isolant - Accessoire 3M 1071671
Masques facial 3M™ Scott™ Vision 3 à pression positive
Voir les informations techniquesRéférences
3M :1071671
Rubix :2771-6245583
Fabricant :7100317326
EAN :04064035132446
Détails articles : MASQUE VISION3 PRESSION POSITIVE HARNAIS DE TETE M/L 7100317326
Les masques Vision 3 sont conçus pour être utilisés avec la gamme d'appareils respiratoires 3M™ Scott™, qu'il s'agisse des appareils respiratoires isolants professionnels de lutte contre les incendies ou des appareils respiratoires d'évacuation et d'adduction d'air. La visière du masque multi-courbure offre une vision panoramique excellente. Elle est conçue en utilisant des matériaux en polycarbonate résistants aux rayures et aux impacts avec un revêtement résistant aux rayures. Le masque facial permet à l'utilisateur de porter des montures de lunettes intégrées, sans compromettre le joint facial. Le masque facial est doté d'une fixation à baïonnette côté gauche pour la valve à la demande. Une membrane phonique est montée à l'avant du masque pour offrir une transmission claire de la parole. Un clapet d'expiration de pression positive à faible résistance permet une respiration normale lorsqu'il est utilisé en mode de pression positive. Certifié CE conformément à la norme EN 136:1998 Classe III. Certifié CE conformément à la norme EN 137:2006 Type II lorsqu'il est utilisé avec un appareil respiratoire isolant 3M Scott approuvé. Certifié CE conformément à la norme EN 14593-1 lorsqu'il est utilisé avec les équipements d'adduction d'air 3M™ Scott™. AS1716/NZ.
Les masques 3M™ Scott™ Vision 3 à pression positive sont équipés d'un masque externe en caoutchouc de silicone liquide avec joint reflex et d'un masque interne orino-nasal en TPE. Adapté pour assurer une protection respiratoire dans les environnements présentant un danger immédiat pour la vie ou la santé (DIVS) lorsqu'il est utilisé avec un appareil respiratoire 3M™ Scott™.
Points forts
Les masques à pression positive sont équipés d'un masque externe en caoutchouc de silicone liquide avec joint reflex et d'un masque interne orino-nasal en TPE.; Conçu pour être utilisé avec toute la gamme d'appareils respiratoires 3M™ Scott™; La visière en polycarbonate multi-courbure offre une excellente vision panoramique; Permet à l'utilisateur de porter des montures de lunettes intégrées, sans compromettre le joint facial.
Informations techniques
Attributs
| Type | masques facial |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
245,90 € HT
/ unité
295,08 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours