Appareil respiratoire isolant - Accessoire 3M RAS-ASB
Assemblage en bandoulière
Voir les informations techniquesRéférences
3M :RAS-ASB
Rubix :2771-6201192
Fabricant :7100265238
Détails articles : ENSEMBLE DE BANDOULIERE RAS-AS
Développé spécifiquement pour répondre aux besoins du secteur du désamiantage et du décapage, l’appareil respiratoire 3M Supplied Air Respirator Bandolier Assembly RAS-ASB offre le plus haut degré de protection respiratoire. Cet appareil respiratoire à circuit ouvert à pression positive à alimentation en air comprend généralement une soupape de demande à pression positive, un tuyau d’alimentation avec filtre à particules en ligne, un sifflet d’alerte de basse pression intermédiaire et un collecteur de tuyau d’alimentation en air. L’appareil est monté sur un harnais en bandoulière réglable en sangle polyester enduite de PU, facile à nettoyer d’un coup d’éponge. La soupape de demande tempest assure une pression positive à l’intérieur du masque facial, ce qui conduit à un facteur de protection attribué de 2000* (tant que l’unité est raccordée à une alimentation en air). Le masque facial est également équipé d’un filtre à pression négative pour permettre l’entrée et la sortie des zones de travail où l’utilisateur n’a pas besoin d’être raccordé à une ligne d’air. Lorsque le tuyau d’alimentation en air est déconnecté, un clapet anti-retour intégré empêche la contamination du tuyau d’alimentation. Le sifflet d’alerte est monté sur le tuyau d’alimentation de la soupape de demande afin d’avertir d’une défaillance de l’alimentation en air, indiquant que le porteur doit basculer sur la cartouche filtrante. La cartouche de l’appareil respiratoire est montée sur le masque avec un capuchon obturateur afin d’empêcher toute contamination. La sangle du harnais, facile à nettoyer, présente une surface lisse qui peut réduire la rétention des fibres d’amiante et permettre une décontamination améliorée de l’ensemble après utilisation. Le filtre à particules en ligne est monté sur le tuyau d’alimentation afin d’empêcher toute contamination par des fibres particulaires éventuellement présentes sur le tuyau de pénétrer dans le masque facial. Homologué et marqué CE selon EN 14593-1:2005 et AS/NZS 1716:2012
Points forts
•Développé pour répondre aux besoins du secteur du désamiantage et du décapage
Idéal pour les zones fortement contaminées
Niveau de protection respiratoire le plus élevé avec un facteur de protection attribué de 2000
Décontamination améliorée grâce à un harnais facile à nettoyer et à un filtre à particules en ligne
Filtre monté sur le masque facial pour l’entrée et la sortie
Homologué et marqué CE selon EN 14593-1:2005
Idéal pour les zones fortement contaminées
Niveau de protection respiratoire le plus élevé avec un facteur de protection attribué de 2000
Décontamination améliorée grâce à un harnais facile à nettoyer et à un filtre à particules en ligne
Filtre monté sur le masque facial pour l’entrée et la sortie
Homologué et marqué CE selon EN 14593-1:2005
Applications
Mécanique;Peinture
Informations techniques
Attributs
| Type | bandoulière |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
899,17 € HT
/ unité
1 079,00 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours