Appareil respiratoire isolant - Accessoire 3M 5513190
Masque facial 3M™ Scott™ Promask à pression positive
Voir les informations techniquesRéférences
3M :5513190
Rubix :2771-6245584
Fabricant :7100317327
EAN :04064035132460
Détails articles : MASQUE PROMASK PRESSION POSITIVE HARNAIS DE TETE M/L 7100317327
Les masques Promask sont conçus pour être utilisés avec la gamme d'appareils respiratoires 3M Scott, qu'il s'agisse d'appareils respiratoires isolants professionnels de lutte contre les incendies ou d'appareils respiratoires d'évacuation et d'adduction d'air. La visière du masque à courbure unique est fabriquée en utilisant un matériau en polycarbonate résistant aux rayures et aux impacts avec un revêtement ignifuge, et offre une excellente vision panoramique. Le masque facial permet à l'utilisateur de porter des montures de lunettes intégrées, sans compromettre le joint facial. Le masque facial est doté d'une fixation à baïonnette côté gauche pour la valve à la demande. Port d'ajustement rapide supplémentaire à droite en option ou support de communication Epic pour prendre une interface de communication. Une membrane phonique est montée à l'avant du masque pour offrir une transmission claire de la parole. Un clapet d'expiration de pression positive à faible résistance permet une respiration normale. Certifié CE conformément à la norme EN 136:1998 Classe III. Certifié CE conformément à la norme EN 137:2006 Type II lorsqu'il est utilisé avec 3M™ Scott™ Propak. Certifié CE conformément à la norme EN 14593-1:2005 lorsqu'il est utilisé avec les équipements d'adduction d'air 3M™ Scott™.
Les masques faciaux 3M™ Scott™ Promask à pression positive sont dotés d'un masque externe Procomp (bromobutyl/EPDM) avec joint reflex et d'un masque intérieur orino-nasal en TPE. Adapté pour assurer une protection respiratoire dans les environnements présentant un danger immédiat pour la vie ou la santé (DIVS) lorsqu'il est utilisé avec un appareil respiratoire 3M Scott.
Points forts
Masques faciaux à pression positive avec masque externe Procomp (bromobutyl/EPDM) avec joint réflexe et masque interne orino-nasal en TPE; Conçu pour être utilisé avec toute la gamme d'appareils respiratoires 3M™ Scott™; La visière en polycarbonate à courbure unique offre une excellente vision panoramique; Permet à l'utilisateur de porter des montures de lunettes intégrées, sans compromettre le joint facial.
Informations techniques
Attributs
| Type | masque facial |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
245,90 € HT
/ unité
295,08 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours