Appareil respiratoire isolant - Accessoire 3M RAS-949
Filtre pour ligne d’air
Voir les informations techniquesRéférences
3M :RAS-949
Rubix :2771-6201252
Fabricant :7100265264
EAN :04064035011345
Détails articles : FILTRE AIR COMPRIME RAS 949
Développé pour répondre aux besoins de l’industrie du désamiantage et du décapage. Idéal pour les zones présentant des niveaux élevés de contamination. Niveau de protection respiratoire le plus élevé avec un facteur de protection assigné de 2000
Points forts
•Développé pour répondre aux besoins de l’industrie du désamiantage et du décapage
Idéal pour les zones présentant des niveaux élevés de contamination
Niveau de protection respiratoire le plus élevé avec un facteur de protection assigné de 2000
Décontamination améliorée grâce à un harnais nettoyable et à un filtre à particules en ligne
Filtre monté sur masque facial pour l’entrée et le retour
Homologué et marqué CE selon EN 14593-1:2005 et AS/NZS 1716:2012
Idéal pour les zones présentant des niveaux élevés de contamination
Niveau de protection respiratoire le plus élevé avec un facteur de protection assigné de 2000
Décontamination améliorée grâce à un harnais nettoyable et à un filtre à particules en ligne
Filtre monté sur masque facial pour l’entrée et le retour
Homologué et marqué CE selon EN 14593-1:2005 et AS/NZS 1716:2012
Applications
Zones présentant des niveaux élevés de contamination
Informations techniques
Attributs
| Type | filtre pour ligne d’air |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
291,70 € HT
/ 10 unités
350,04 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours