Appareil respiratoire isolant - Accessoire 3M RAS-328
Harnais bandoulière
Voir les informations techniquesRéférences
3M :RAS-328
Rubix :2771-6201215
Fabricant :7100265282
EAN :4064035007041
Détails articles : ENSEMBLE BANDOULIERE RAS-328
Spécialement développé pour répondre aux besoins de l’industrie du désamiantage et du décapage, l’appareil respiratoire à adduction d’air 3M Scott RAS pour l’amiante offre le plus haut degré de protection respiratoire. Cet appareil respiratoire à adduction d’air à circuit ouvert et à pression positive contient généralement une soupape à la demande à pression positive, un tuyau d’alimentation avec filtre à particules en ligne, un sifflet d’avertissement de pression moyenne et un collecteur de tuyaux d’alimentation d’air. L’appareil est monté sur un harnais bandoulière réglable en sangle polyester enduite de PU, facile à essuyer et à nettoyer. La soupape à la demande Tempest assure une pression positive à l’intérieur du masque facial, ce qui conduit à un facteur de protection attribué de 2000* (tant que l’unité est raccordée à une alimentation en air). Le masque facial est également équipé d’un filtre à pression négative pour permettre l’entrée et la sortie des zones de travail où l’utilisateur n’a pas besoin d’être raccordé à une alimentation d’air. Lorsque le tuyau d’alimentation d’air est déconnecté, un clapet anti-retour intégré empêche la contamination du tuyau d’alimentation. Le sifflet d’avertissement est fixé au tuyau d’alimentation de la soupape à la demande afin d’alerter en cas de défaillance de l’alimentation en air, indiquant au porteur qu’il doit passer à la cartouche filtrante. La cartouche du respirateur est fixée au masque à l’aide d’un bouchon obturateur afin d’éviter toute contamination. La sangle du harnais, facile à essuyer, présente une surface lisse qui peut réduire la rétention des fibres d’amiante et améliorer la décontamination de l’ensemble après utilisation. Le filtre à particules en ligne est monté sur le tuyau d’alimentation afin d’empêcher toute contamination par des fibres particulaires éventuellement présente sur le tuyau de pénétrer dans le masque facial. Homologué et marqué CE selon EN 14593-1:2005 et AS/NZS 1716:2012
Points forts
•Développé pour répondre aux besoins de l’industrie du désamiantage et du décapage
Idéal pour les zones présentant des niveaux élevés de contamination
Plus haut niveau de protection respiratoire avec un facteur de protection attribué de 2000
Décontamination améliorée grâce à un harnais facile à essuyer et à un filtre à particules en ligne
Filtre monté sur le masque facial pour l’entrée et la sortie
Homologué et marqué CE selon EN 14593-1:2005 et AS/NZS 1716:2012
Idéal pour les zones présentant des niveaux élevés de contamination
Plus haut niveau de protection respiratoire avec un facteur de protection attribué de 2000
Décontamination améliorée grâce à un harnais facile à essuyer et à un filtre à particules en ligne
Filtre monté sur le masque facial pour l’entrée et la sortie
Homologué et marqué CE selon EN 14593-1:2005 et AS/NZS 1716:2012
Applications
Zones présentant des niveaux élevés de contamination
Informations techniques
Attributs
| Type | bandoulière |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,81 € HT
/ unité
164,17 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours