Appareil respiratoire isolant - Accessoire 3M 2034781

Bouteilles en fibre de carbone 3M™ Scott™

Voir les informations techniques

Références

3M :2034781
Rubix :2771-6245598
Fabricant :7100332844
EAN :04064035153533
BOUTEILLE CYL-FWC-1860-RA-NLL COMPOSITE 300B 7100332844

Résumé technique

Typebouteilles en fibre de carbone

Détails articles : BOUTEILLE CYL-FWC-1860-RA-NLL COMPOSITE 300B 7100332844


3M Scott propose une gamme de bouteilles en fibre de carbone conçues pour une utilisation quotidienne des appareils respiratoires. Ces bouteilles légères enveloppées de carbone sont équipés d'une soupape de bouteille de 200, 300 ou 379 bars.
Les bouteilles en fibre de carbone 3M™ Scott™ sont fabriquées en fibres enveloppées de carbone et équipées d'une soupape de bouteille très légère de 200, 300 ou de 379 bars.

Points forts

Les bouteilles sont dotées d'une construction légère entièrement enveloppée de carbone : elles se composent d'une coque intérieure en aluminium recouvertes de fibre de carbone, de fibre de verre et d'une résine époxy.; Pression de charge de 200, 300 ou 379 bars; Fabriquée conformément aux normes CE/ISO en vigueur, homologuée PED; Pour les appareils respiratoires utilisés quotidiennement

Informations techniques


Attributs
Typebouteilles en fibre de carbone
1 082,04 € HT
/ unité
1 298,45 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours