Appareil respiratoire isolant - Accessoire 3M 2018927

Bouteilles en acier 3M™ Scott™

Voir les informations techniques

Références

3M :2018927
Rubix :2771-6245591
Fabricant :7100325667
EAN :04064035132484
BOUTEILLE SCOTT SERIE 1640 ACIER 300B SOUPAPE PL.7100325667

Résumé technique

Typebouteilles en acier

Détails articles : BOUTEILLE SCOTT SERIE 1640 ACIER 300B SOUPAPE PL.7100325667


3M Scott propose une gamme de bouteilles en acier conçues pour une utilisation peu fréquente des appareils respiratoires. Elles sont en acier et équipées d'une soupape de bouteille de 200 ou 300 bars.
Les bouteilles en acier 3M™ Scott™ sont fabriquées en acier et équipées d'une soupape de bouteille de 200 ou 300 bars.

Points forts

Construction en acier économique; Pression de charge de 200 ou 300 bars; Fabriquée conformément aux normes CE/ISO en vigueur, homologuée PED; Pour les appareils respiratoires rarement utilisés

Informations techniques


Attributs
Typebouteilles en acier
510,70 € HT
/ unité
612,84 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours