Lunettes-masque Uvex 9307375, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore
Masque Uvex carbonvision
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Uvex :9307375
Rubix :0506-6077031
Fabricant :9307375
EAN :4031101472003



Résumé technique
| Revêtement des verres | anti-rayures et anti-buée |
|---|---|
| Teinte oculaires | incolore |
| Matière oculaire | polycarbonate |
Documents
Détails articles : MASQUE UVEX CARBONVISION NOIR/GR PC/SUPRAVISION EXTREME INC
Le masque uvex carbonvision est une solution innovante de protection oculaire, combinant légèreté, confort et performance. Conçu pour offrir une sécurité maximale contre les risques mécaniques et environnementaux, ce masque compact se distingue par sa résistance exceptionnelle, son design ergonomique et ses propriétés antibuée.
Caractéristiques:
Le masque uvex carbonvision associe une structure compacte et légère pour un confort optimal. Son cadre en TPU souple s’adapte parfaitement aux contours du visage, garantissant une étanchéité optimale contre les poussières et les liquides, le tout en étant facile à nettoyer. La technologie uvex supravision extreme assure une vision claire même dans les environnements humides ou poussiéreux, grâce à un traitement anti-rayures à l’extérieur et antibuée durable à l’intérieur. Grâce à la proximité de l'écran avec les yeux, la vision périphérique est claire et large. Sa compatibilité avec d'autres équipements de protection individuelle (masques respiratoires, casquettes anti-heurt) le rend polyvalent pour diverses applications industrielles.
Spécifications:
- Matériau de la monture : TPU (thermoplastique polyuréthane).
- Teinte de l’écran : incolore.
- Traitement des oculaires : uvex supravision extreme (anti-rayure extérieur, antibuée intérieur).
- Poids : 46 g.
- Résistance mécanique : impact à énergie moyenne (120 m/s).
- Protection contre les rayons UV : jusqu’à 400 nm.
- Compatibilité : masques respiratoires, casquettes anti-heurt, casque anti-bruit.
- Marquages de sécurité : 3 (liquides), 4 (poussières > 5 µm).
- Conditionnement : pack de 10 masques.
- Démontable : oui, en 3 parties.
Normes:
Le carbonvision est homologué CE d'après le règlement (UE) 2016/425. Il est conforme aux normes suivantes :
- EN 166 : protection individuelle de l’œil.
- EN 170 : protection contre les rayons UV.
Informations sur la marque:
Uvex est une entreprise allemande reconnue mondialement pour son expertise en équipements de protection individuelle. Fondée en 1926, la marque s’engage à offrir des solutions innovantes et durables, alliant qualité, sécurité et confort. Avec une présence dans près de 50 pays, uvex se distingue par ses technologies brevetées et son engagement envers la sécurité des travailleurs. Chaque produit uvex est conçu pour répondre aux standards les plus stricts et pour accompagner les professionnels dans leurs activités quotidiennes.
Caractéristiques:
Le masque uvex carbonvision associe une structure compacte et légère pour un confort optimal. Son cadre en TPU souple s’adapte parfaitement aux contours du visage, garantissant une étanchéité optimale contre les poussières et les liquides, le tout en étant facile à nettoyer. La technologie uvex supravision extreme assure une vision claire même dans les environnements humides ou poussiéreux, grâce à un traitement anti-rayures à l’extérieur et antibuée durable à l’intérieur. Grâce à la proximité de l'écran avec les yeux, la vision périphérique est claire et large. Sa compatibilité avec d'autres équipements de protection individuelle (masques respiratoires, casquettes anti-heurt) le rend polyvalent pour diverses applications industrielles.
Spécifications:
- Matériau de la monture : TPU (thermoplastique polyuréthane).
- Teinte de l’écran : incolore.
- Traitement des oculaires : uvex supravision extreme (anti-rayure extérieur, antibuée intérieur).
- Poids : 46 g.
- Résistance mécanique : impact à énergie moyenne (120 m/s).
- Protection contre les rayons UV : jusqu’à 400 nm.
- Compatibilité : masques respiratoires, casquettes anti-heurt, casque anti-bruit.
- Marquages de sécurité : 3 (liquides), 4 (poussières > 5 µm).
- Conditionnement : pack de 10 masques.
- Démontable : oui, en 3 parties.
Normes:
Le carbonvision est homologué CE d'après le règlement (UE) 2016/425. Il est conforme aux normes suivantes :
- EN 166 : protection individuelle de l’œil.
- EN 170 : protection contre les rayons UV.
Informations sur la marque:
Uvex est une entreprise allemande reconnue mondialement pour son expertise en équipements de protection individuelle. Fondée en 1926, la marque s’engage à offrir des solutions innovantes et durables, alliant qualité, sécurité et confort. Avec une présence dans près de 50 pays, uvex se distingue par ses technologies brevetées et son engagement envers la sécurité des travailleurs. Chaque produit uvex est conçu pour répondre aux standards les plus stricts et pour accompagner les professionnels dans leurs activités quotidiennes.
Points forts
- Vision claire et sans buée même dans des environnements extrêmes.
- Confort optimal grâce à une monture en TPU souple.
- Compatibilité parfaite avec d'autres EPI.
- Protection efficace contre les rayons UV jusqu’à 400 nm.
- Facile à nettoyer et à entretenir grâce à ses éléments démontables.
- Design compact offrant une vision périphérique parfaite.
- Léger (46 g), réduisant la fatigue en cas d’utilisation prolongée.
- Confort optimal grâce à une monture en TPU souple.
- Compatibilité parfaite avec d'autres EPI.
- Protection efficace contre les rayons UV jusqu’à 400 nm.
- Facile à nettoyer et à entretenir grâce à ses éléments démontables.
- Design compact offrant une vision périphérique parfaite.
- Léger (46 g), réduisant la fatigue en cas d’utilisation prolongée.
Applications
Le masque uvex carbonvision est particulièrement idéal pour une utilisation dans le secteur de la construction (BTP, travaux publics, chantiers, etc.) grâce à sa protection contre les particules et les poussières. Il peut également convenir aux contextes suivants :
- Secteurs industriels exposés à des projections de liquides ou des particules.
- Travaux en environnement humide ou poussiéreux.
- Activités impliquant le port prolongé d’équipements de protection individuelle.
- Maintenance et réparation industrielle.
- Fabrication et transformation de matériaux.
- Secteurs industriels exposés à des projections de liquides ou des particules.
- Travaux en environnement humide ou poussiéreux.
- Activités impliquant le port prolongé d’équipements de protection individuelle.
- Maintenance et réparation industrielle.
- Fabrication et transformation de matériaux.
Informations techniques
Attributs
| Revêtement des verres | anti-rayures et anti-buée |
|---|---|
| Teinte oculaires | incolore |
| Matière oculaire | polycarbonate |
| Poids | 117 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
226,40 € HT
/ 10 unités
271,68 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h