Masque facial réutilisable CleanSpace™ CST1036, Taille : L | Matière principale : Nylon
Demi-masque CleanSpace CST avec harnais de tête
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
CleanSpace™ :CST1036
Rubix :O198-6208554
EAN :9346668001869

Documents
Détails articles : DEMI-MASQUE CLEANSPACE CST AVEC HARNAIS DE TETE (LARGE)
Compatible avec les systèmes motorisés CleanSpace CST PRO et ULTRA, le demi-masque CleanSpace CST assure une protection fiable sans compromettre l’ergonomie.
Caractéristiques :
Conçu pour s’adapter parfaitement au visage, le demi-masque CleanSpace CST est fabriqué en silicone souple, minimisant les risques d’irritations cutanées. Disponible en trois tailles (petit, moyen, grand), il garantit une étanchéité efficace et un port agréable tout au long de la journée. Sa structure transparente facilite la communication entre les opérateurs, tandis que sa compatibilité avec les principaux protocoles de nettoyage permet une hygiène optimale. Le harnais de tête, facile à fixer et à retirer, est très stable. Une valve d’expiration amovible simplifie le nettoyage.
Spécifications :
- Références CleanSpace : CST1034 (petit), CST1035 (moyen), CST1036 (grand)
- Poids du demi-masque : 147 g (petit), 153 g (moyen), 169 g (grand)
- Matériaux :
• Masque : silicone souple
• Clips : nylon
• Valve d'expiration : polycarbonate
• Membrane de valve : silicone
• Harnais : polyéthylène haute densité, nylon, silicone haute résistance
- Températures d’utilisation : de -10 °C à +45 °C (< 90 % HR)
- Températures de stockage : de +10 °C à +30 °C (< 75 % HR)
- Nettoyage : eau tiède savonneuse, chiffon doux non pelucheux ou lave-vaisselle industriel
- Non compatible avec solvants, eau chaude, javel ou agents chimiques.
Normes :
Ce demi-masque est conforme au règlement (UE) 2016/425 sur les équipements de protection individuelle. Il répond aux exigences de la norme EN 12942 + A2 et bénéficie d'une certification IP65 lorsqu’il est utilisé avec le système CleanSpace ULTRA (CST1012).
Informations sur la marque :
CleanSpace Technology est un fabricant australien spécialisé dans les systèmes de protection respiratoire innovants, destinés aux professionnels des secteurs industriels, de la construction, de la santé et des services d’urgence. Fondée par des anciens ingénieurs biomédicaux de ResMed, l'entreprise mise sur une technologie motorisée brevetée sans tuyaux ni ceintures encombrantes. CleanSpace est présent dans plus de 35 pays et continue d’innover pour offrir des solutions respiratoires performantes, confortables et simples d’utilisation.
Caractéristiques :
Conçu pour s’adapter parfaitement au visage, le demi-masque CleanSpace CST est fabriqué en silicone souple, minimisant les risques d’irritations cutanées. Disponible en trois tailles (petit, moyen, grand), il garantit une étanchéité efficace et un port agréable tout au long de la journée. Sa structure transparente facilite la communication entre les opérateurs, tandis que sa compatibilité avec les principaux protocoles de nettoyage permet une hygiène optimale. Le harnais de tête, facile à fixer et à retirer, est très stable. Une valve d’expiration amovible simplifie le nettoyage.
Spécifications :
- Références CleanSpace : CST1034 (petit), CST1035 (moyen), CST1036 (grand)
- Poids du demi-masque : 147 g (petit), 153 g (moyen), 169 g (grand)
- Matériaux :
• Masque : silicone souple
• Clips : nylon
• Valve d'expiration : polycarbonate
• Membrane de valve : silicone
• Harnais : polyéthylène haute densité, nylon, silicone haute résistance
- Températures d’utilisation : de -10 °C à +45 °C (< 90 % HR)
- Températures de stockage : de +10 °C à +30 °C (< 75 % HR)
- Nettoyage : eau tiède savonneuse, chiffon doux non pelucheux ou lave-vaisselle industriel
- Non compatible avec solvants, eau chaude, javel ou agents chimiques.
Normes :
Ce demi-masque est conforme au règlement (UE) 2016/425 sur les équipements de protection individuelle. Il répond aux exigences de la norme EN 12942 + A2 et bénéficie d'une certification IP65 lorsqu’il est utilisé avec le système CleanSpace ULTRA (CST1012).
Informations sur la marque :
CleanSpace Technology est un fabricant australien spécialisé dans les systèmes de protection respiratoire innovants, destinés aux professionnels des secteurs industriels, de la construction, de la santé et des services d’urgence. Fondée par des anciens ingénieurs biomédicaux de ResMed, l'entreprise mise sur une technologie motorisée brevetée sans tuyaux ni ceintures encombrantes. CleanSpace est présent dans plus de 35 pays et continue d’innover pour offrir des solutions respiratoires performantes, confortables et simples d’utilisation.
Points forts
- Silicone souple hypoallergénique pour un port prolongé sans inconfort.
- Trois tailles disponibles pour un ajustement précis et une étanchéité optimale.
- Masque transparent facilitant la communication sur site.
- Valve d’expiration amovible pour un entretien simplifié.
- Compatible avec les tests d’ajustement TSI Portacount™ pour une sécurité accrue.
- Trois tailles disponibles pour un ajustement précis et une étanchéité optimale.
- Masque transparent facilitant la communication sur site.
- Valve d’expiration amovible pour un entretien simplifié.
- Compatible avec les tests d’ajustement TSI Portacount™ pour une sécurité accrue.
Applications
Le demi-masque CleanSpace CST est idéal pour une grande variété de secteurs : extraction minière, soudage, industrie manufacturière, fonderie, construction, usines de recyclage, agriculture, services d'urgence ou encore transformation agroalimentaire.
Informations techniques
Attributs
| Taille | l |
|---|---|
| Matière principale | nylon |
| Type | demi-masque |
| Matière | nylon / polycarbonate / polyéthylène / silicone |
| Classe | papr-p2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,88 € HT
/ unité
167,86 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h