Marques Exclusives fabriquées en France
Fournitures industrielles Made in France : Qualité et fiabilité pour tous les secteurs de l'industrie
Découvrez les fournitures industrielles de qualité exceptionnelle Made in France chez Rubix, votre partenaire privilégié pour des produits hautement qualitatifs. Explorez notre sélection issue des Marques Exclusives Rubix telles que Roebuck, spartex, Giss, Mecaline, et Cutline. Nous sommes fiers de vous offrir une gamme complète de fournitures industrielles, comprenant l'outillage, les produits de fixation, ainsi que des solutions made in France pour le soudage, la protection, la sécurité et l'hygiène.
Explorez notre catalogue pour trouver des produits d'entretien, des disques à tronçonner, des rubans adhésifs, ainsi que des électrodes conçus en France. Nos innovations respectent les normes de qualité les plus strictes, et nos produits sont certifiés pour répondre à vos besoins industriels. Optez pour la qualité et la fiabilité avec Rubix, votre partenaire pour une performance industrielle optimale.
393 produit(s) avec 1 309 référence(s) :
Produit d'entretien Spartex 845159, Capacité : 20 l | Conditionnement : Bidon | Type : Nettoyant toutes surfaces
- spartex :845159
- rubix :C600-6092007
- ean :3660338075100
- En stock, expédié sous 24/48h
- Capacité:20 l
- Type:nettoyant toutes surfaces
Manchon / Rouleau de peinture Spartex 734208, Matière: Polyester | Largeur: 18 cm
- spartex :734208
- rubix :C600-5159867
- ean :3660338021053
- En stock, expédié sous 24/48h
- Largeur:18 cm
Brasure Spartex 867849, Type: Argent Enrobée | Diamètre: 2 mm | Conditionnement: 0.2 kg
- spartex :867849
- rubix :C600-8189331
- ean :3660338217616
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:argent enrobée
- Diamètre:2 mm
- Conditionnement:0,2 kg
Corde Spartex 880571
- spartex :880571
- rubix :C600-7295601
- ean :3660338339417
- En stock, expédié sous 24/48h
- Longueur:100 m
- Diamètre:8 mm
- Matière:ames multibrins en latex couverture en pp multifilaments traités anti uv.
Kit absorbant Spartex 845691, Capacité d'absorption : 10 l
- spartex :845691
- rubix :C600-6083872
- ean :3660338077012
- En stock, expédié sous 24/48h
- Capacité d'absorption:10 l
Rallonge électrique Spartex 886316, Tension: 250 V | Longueur: 10 m | Longueur: 10 m
- spartex :886316
- rubix :Z600-5410797
- ean :3660338397523
- En stock, expédié sous 24/48h
- Longueur:10 m
- Section fil:2,5 mm
- Tension:250 V
Kit absorbant Spartex 855089, Capacité d'absorption : 40 l
- spartex :855089
- rubix :C600-6103607
- ean :3660338105814
- En stock, expédié sous 24/48h
- Capacité d'absorption:40 l
Balai et brosse Spartex 849127, Type : Balai cantonnier | Longueur : 32 cm
- spartex :849127
- rubix :C600-6090797
- ean :3660338091421
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:balai cantonnier
Balai et brosse Spartex 845172, Type : Balai cantonnier | Longueur : 31 cm
- spartex :845172
- rubix :C600-6083800
- ean :3660338075131
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:balai cantonnier
Graisse pour machine Spartex 895047, Température maxi: 120 °C | Température mini: -30 °C | Contenance: 400 g
- spartex :895047
- rubix :Z600-6210110
- ean :3660338474361
- En stock, expédié sous 24/48h
- Conditionnement:cartouche
Servante d'atelier Roebuck 893459, Couleur: Gris | Nombre de tiroirs: 5 | Charge admissible: 650 kg
- Réf. remplacée :893457
- roebuck :893459
- rubix :R600-5458804
- ean :3660338459306
- En stock, expédié sous 24/48h
- Nombre de tiroirs:5
- Charge admissible:650 kg
- Largeur:734 mm
Outils de maçonnerie - Accessoires/Pièces détachées Spartex 845612
- spartex :845612
- rubix :C600-5183614
- ean :3660338807848
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:auge de macon-plastique 10l
Disque à tronçonner Roebuck 866833
- Réf. remplacée :808469
- roebuck :866833
- rubix :C600-0536646
- ean :3660338209000
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre:125 mm
- Epaisseur:2,5 mm
- Matériau abrasif:oxyde d'aluminium
Corde Spartex 880564
- Réf. remplacée :854791
- spartex :880564
- rubix :C600-7295595
- ean :3660338339356
- En stock, expédié sous 24/48h
- Longueur:100 m
- Diamètre:8 mm
- Matière:polypropylène
Produit d'entretien Spartex 895698, Capacité : 0.75 l | Type : Nettoyant toilettes
- Réf. remplacée :848140
- spartex :895698
- rubix :Z600-6209977
- ean :3660338480126
- En stock, expédié sous 24/48h
- Capacité:0,75 l
- Type:nettoyant toilettes
Ensemble de chaîne de levage Spartex 854681, Modèle: Chain sling 4 legs | Diamètre: 8 mm | Charge maxi d'utilisation CMU: 4250 kg
- spartex :854681
- rubix :C600-7097402
- ean :3660338103025
- En stock, expédié sous 24/48h
- Modèle:chain sling 4 legs
- Diamètre:8 mm
- Longueur de chaîne:2000 m
Corde Spartex 880576
- Réf. remplacée :854813
- spartex :880576
- rubix :C600-7295604
- ean :3660338339448
- En stock, expédié sous 24/48h
- Longueur:450 m
- Diamètre:3 mm
- Matière:fibre naturelle
Kit absorbant Spartex 855093, Capacité d'absorption : 40 l
- spartex :855093
- rubix :C600-6103609
- ean :3660338105838
- En stock, expédié sous 24/48h
- Capacité d'absorption:40 l
Trousse de secours GISS 840265, Type : 8/10 personnes | Largeur : 175 mm | Longueur : 270 mm
- giss :840265
- rubix :C600-6077724
- ean :3660338058660
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:8/10 personnes
- Longueur:270 mm
- Largeur:175 mm
Câble en fil d'acier Spartex 854835
- spartex :854835
- rubix :C600-7097479
- ean :3660338103797
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre câble:2 mm
- Longueur:25 m
- Résistance à la rupture:230 kg
Coupleur Mecaline 880694
- mecaline :880694
- rubix :P600-2376001
- ean :3660338340420
- En stock, expédié sous 24/48h
- Raccordement 1:1/4
- Matière:acier carbonitruré anti-corrosion
Diable manutention par transport interne Spartex 886534, Capacité de charge: 250 kg | Largeur: 533 mm | Longueur: 612 mm
- Réf. remplacée :829106
- spartex :886534
- rubix :Z600-7314391
- ean :3660338399718
- En stock, expédié sous 24/48h
- Matière:acier
- Capacité de charge:250 kg
Marteau coffreur Roebuck 845577, Longueur: 370 mm | Poids: 950 g
- roebuck :845577
- rubix :C600-5183705
- ean :3660338080241
- En stock, expédié sous 24/48h
- Longueur:370 mm
- Poids:950 g
Inserts filetés pour bobines Roebuck 869154, Diamètre: 6 mm | Longueur: 9.1 mm | Norme: HORS NORME
- roebuck :869154
- rubix :C600-5307682
- ean :3660338229138
- En stock, expédié sous 24/48h
- Matériau/finition:Acier Inoxydable
- Longueur:9,1 mm
- Type:filet rapporté gcoil