Produit d'entretien Spartex 845159, Capacité : 20 l | Conditionnement : Bidon | Type : Nettoyant toutes surfaces
Nettoyant toutes surfaces FLASH-TXPLUS 1
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :845159
Rubix :C600-6092007
EAN :3660338075100

Documents
Détails articles : DEGRAISSANT NETTOYANT RENOVATEUR UNIVERSEL 20L
Le FLASH TXPLUS-1 est le nettoyant aqueux dit «universel» par excellence, c'est-à-dire multi-applications. Son étonnant pouvoir nettoyant et sa forte capacité à dégraisser en font un partenaire idéal dans toute l'industrie, la maintenance, les collectivités... Il remplace avantageusement à lui seul, nombre de produits spécifiques dont les résultats sont souvent moins performants que les siens.
Points forts
Produit à diluer de 5 à 25% dans l'eau, en fonction de l'importance de la surface à nettoyer
Informations techniques
Attributs
| Capacité | 20 l |
|---|---|
| Type | nettoyant toutes surfaces |
| Conditionnement | bidon |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
170,44 € HT
/ unité
204,53 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h